SCOTCH Băng keo sợi 893 9mm x 55m 6 triệu - Gói 96
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng keo |
Cường độ bám dính | 55 oz./in. |
Dính | Cao su tổng hợp |
Màu | Trong sáng |
Chiều dài | 55m |
Vật chất | Màng nhựa |
Hiệu suất Temp. | 40 độ đến 80 độ F |
Độ bền kéo | 300 lb./in. |
bề dầy | 6tr. |
Chiều rộng | 9mm |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 24.45 |
Chiều dài tàu (cm) | 27.94 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.94 |
Mã HS | 3919102010 |
Quốc gia | CA |
Sản phẩm | Mô hình | Cường độ bám dính | Chiều dài | Hiệu suất Temp. | Độ bền kéo | bề dầy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8959 | 100 oz./in. | 50m | 40 độ đến 80 độ F | 150 lb./in. | 6tr. | 48mm | €67.97 | ||
898 | 70 oz./in. | 55m | 40 độ đến 80 độ F | 380 lb./in. | 6.6tr. | 48mm | €89.12 | ||
898 | 70 oz./in. | 55m | 40 độ đến 80 độ F | 380 lb./in. | 6.6tr. | 24mm | €43.22 | ||
898 | 70 oz./in. | 60yd. | 50 độ đến 175 độ F | 380 lb./in. | 6.6tr. | 45 / 64 " | €70.05 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.