Scotch 88-super-3/4x66ft | Băng Keo Điện 3/4 X 66ft 8.5 Mil Đen | 2a227 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Băng keo điện SCOTCH 88-Super-3 / 4x66FT 3/4 x 66ft 8.5 Mil Black | AB8WHP 2A227

SCOTCH Băng keo điện 88-Super-3/4x66FT 3/4 x 66ft 8.5 Mil Black

Trong kho
Khoản mục: AB8WHP phần: 88-Super-3 / 4x66FTTham chiếu chéo: 2A227

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€18.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng điện
Cường độ bám dính60 oz./in.
DínhNhựa cao su
MàuĐen
Chiều dài66ft.
Vật chấtVinyl chống cháy
Tối đa Vôn600
Hiệu suất Temp.Lên đến 220 độ F
Hình dạngCuộn liên tục
Phạm vi nhiệt độ0 độ đến 220 độ F
Độ bền kéo20 lb./in.
bề dầy8.5tr.
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)23.11
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS3919102020
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kháng UV (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCường độ bám dínhDínhMàuChiều dàiPhạm vi nhiệt độĐộ bền kéobề dầyGiá cả
SCOTCH 33+ Băng điện SUPER-3 / 4x66FT 3/4 x 66 Feet 7 Mil Black | AB8WHM 2A225 33+ SUPER-3 / 4x66FT60 oz./in.Nhựa cao suĐen66ft.0 độ đến 220 độ F15 lb./in.7tr.€15.65
SCOTCH 33+ Băng điện SUPER-3 / 4x20FT 3/4 x 20ft 7mil Đen - Gói 10 | AB8WHN 2A226 33+ SUPER-3 / 4x20FT60 oz./in.Nhựa cao suĐen20ft.0 độ đến 220 độ F15 lb./in.7tr.€72.78
SCOTCH 35 3 / 4X66 ORNGE Băng điện 3/4 x 66 Feet 7 Mil Orange | AC8GHZ 3A184 35 3 / 4X66 ORNGE20 oz./in.Cao su nhạy cảm với áp suấttrái cam66ft.32 độ đến 220 độ F17 lb./in.7tr.€16.12
SCOTCH 35 3 / 4X66 GRAY Băng điện 3/4 x 66 Feet 7 Mil Grey | AC8GJA 3A185 35 3 / 4X66 XÁM20 oz./in.Cao su nhạy cảm với áp suấtmàu xám66ft.32 độ đến 220 độ F17 lb./in.7tr.€15.12
SCOTCH 35 3 / 4X66 NÂU Băng điện 3/4 x 66 Bộ 7 Mil Brown | AC8GJB 3A186 35 3 / 4X66 NÂU20 oz./in.Cao su nhạy cảm với áp suấtnâu66ft.32 độ đến 220 độ F17 lb./in.7tr.€16.12
SCOTCH 35 3 / 4X66 VIOLT Băng điện 3/4 x 66 Feet 7 Mil Violet | AC8GJC 3A187 35 3 / 4X66 VIOLT20 oz./in.Cao su nhạy cảm với áp suấtmàu tím66ft.32 độ đến 220 độ F17 lb./in.7tr.€16.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCOTCH Băng keo điện 88-Super-3/4x66FT 3/4 x 66ft 8.5 Mil Black
€18.14 /đơn vị