Scotch 130c-3/4x30ft | Băng Keo Nối 3/4 X 30 Feet 30 Mil Đen | 2a459 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Băng nối SCOTCH 130C-3 / 4X30FT 3/4 x 30 Bộ 30 Mil Black | AB8WJJ 2A459

SCOTCH Băng keo nối 130C-3/4X30FT 3/4 x 30 Feet 30 Mil Black

Trong kho
Khoản mục: AB8WJJ phần: 130C-3 / 4X30FTTham chiếu chéo: 2A459

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€42.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng nối
DínhNhựa cao su
MàuĐen
Chiều dài30ft.
Vật chấtCao su
Tối đa Vôn69kV
Hiệu suất Temp.Lên đến 266 độ F
Hình dạngCuộn liên tục
Phạm vi nhiệt độLên đến 266 độ F
Độ bền kéo7.5 lb./in.
bề dầy30tr.
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS4008210000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kháng UV (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa VônĐộ bền kéoChiều rộngGiá cả
Băng nối SCOTCH 130C 1x30 1 inch x 30 feet 30 Mil Black | AD7EPR 4DYW4 130C 1x3069000250 lb./in.1"€65.53
Băng nối SCOTCH 130C2x30 2 Inch x 30 Feet 30 Mil Black | AD7EPT 4DYW5 130C2x3069000250 lb./in.2"€127.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCOTCH Băng keo nối 130C-3/4X30FT 3/4 x 30 Feet 30 Mil Black
€42.22 /đơn vị