Cắt Khoa Học B2901750 | Thanh Khoan 0.29 Inch Khoan 1.75 Inch | 4xun2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DỤNG CỤ CẮT KHOA HỌC B2901750 Boring Bar 0.29 Inch Bore 1.75 Inch Cut | AE2JYN 4XUN2

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B2901750 Thanh khoan 0.29 inch Cắt 1.75 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2JYN Kiểu: B2901750Tham chiếu chéo: 4XUN2
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
€48.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh nhàm chán rắn
góc2 độ cuối và 6 độ cắt bên
Độ sâu lỗ khoan1.75 "
Đường kính lỗ khoan.0.29 "
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcKhông tráng
Vật chấtCacbua
Chiều dài tổng thể2.5 "
RadiusĐiểm nhọn
Chân Địa.5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207504060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu lỗ khoanGiá cả
DỤNG CỤ CẮT KHOA HỌC B2901000 Boring Bar 0.29 Inch Bore 1 Inch Cut | AE2JYG 4XUL5 B29010001"€40.75
DỤNG CỤ CẮT KHOA HỌC B2901100 Boring Bar 0.29 Inch Bore 1.1 Inch Cut | AE2JYH 4XUL6 B29011001.1 "€40.75
DỤNG CỤ CẮT KHOA HỌC B2901250 Boring Bar 0.29 Inch Bore 1.25 Inch Cut | AE2JYJ 4XUL7 B29012501.25 "€40.75
DỤNG CỤ CẮT KHOA HỌC B2901350 Boring Bar 0.29 Inch Bore 1.35 Inch Cut | AE2JYK 4XUL8 B29013501.35 "€40.75
DỤNG CỤ CẮT KHOA HỌC B2901500 Boring Bar 0.29 Inch Bore 1.5 Inch Cut | AE2JYL 4XUL9 B29015001.5 "€40.75
DỤNG CỤ CẮT KHOA HỌC B2901600 Boring Bar 0.29 Inch Bore 1.6 Inch Cut | AE2JYM 4XUN1 B29016001.6 "€40.75
DỤNG CỤ CẮT KHOA HỌC B290500 Boring Bar 0.29 Inch Bore 0.5 Inch Cut | AE2JYP 4XUN3 B2905000.5 "€40.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B2901750 Thanh khoan 0.29 inch Cắt 1.75 inch
€48.34 /đơn vị