Scientific Cutting Tools B060300a | 4xuu3 | Thanh nhàm chán vững chắc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DỤNG CỤ CẮT KHOA HỌC B060300A Boring Bar Tialn 0.06 Inch Bore 0.3 Inch Cut | AE2KAD 4XUU3

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B060300A Thanh khoan Tialn 0.06 inch Đường cắt 0.3 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2KAD Model: B060300ATham chiếu chéo: 4XUU3

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€33.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh nhàm chán rắn
góc2 độ cuối và 6 độ cắt bên
Độ sâu lỗ khoan0.3 "
Đường kính lỗ khoan.0.06 "
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcTiAlN
Vật chấtCacbua
Chiều dài tổng thể1.5 "
RadiusĐiểm nhọn
Chân Địa.1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207504060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu lỗ khoanĐường kính lỗ khoan.Chiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
DỤNG CỤ CẮT KHOA HỌC B050150A Boring Bar Tialn 0.05 Inch Bore 0.15 Cut | AE2JZX 4XUT6 B050150A0.15 "0.05 "1.5 "1 / 8 "€34.64
DỤNG CỤ CẮT KHOA HỌC B050200A Boring Bar Tialn 0.05 Inch Bore 0.2 Inch Cut | AE2JZY 4XUT7 B050200A0.2 "0.05 "1.5 "1 / 8 "€31.37
DỤNG CỤ CẮT KHOA HỌC B050300A Boring Bar Tialn 0.05 Inch Bore 0.3 Inch Cut | AE2JZZ 4XUT8 B050300A0.3 "0.05 "1.5 "1 / 8 "€32.27
DỤNG CỤ CẮT KHOA HỌC B050400A Boring Bar Tialn 0.05 Inch Bore 0.4 Inch Cut | AE2KAA 4XUT9 B050400A0.4 "0.05 "1.5 "1 / 8 "€32.68
DỤNG CỤ CẮT KHOA HỌC B060150A Boring Bar Tialn 0.06 Inch Bore 0.15 Cut | AE2KAB 4XUU1 B060150A0.15 "0.06 "1.5 "1 / 8 "€33.88
DỤNG CỤ CẮT KHOA HỌC B060200A Boring Bar Tialn 0.06 Inch Bore 0.2 Inch Cut | AE2KAC 4XUU2 B060200A0.2 "0.06 "1.5 "1 / 8 "€37.49
DỤNG CỤ CẮT KHOA HỌC B060400A Boring Bar Tialn 0.06 Inch Bore 0.4 Inch Cut | AE2KAE4XUU4 B060400A0.4 "0.06 "1.5 "1 / 8 "€38.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B060300A Thanh khoan Tialn 0.06 inch Đường cắt 0.3 inch
€33.65 /đơn vị