Schneider Electric Zbe203 | Khối Liên hệ 2no Phá chậm 22mm | 6hz12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SCHNEIDER ELECTRIC ZBE203 Khối tiếp điểm 2no Ngắt chậm 22mm | AG7FKL 6HZ12

SCHNEIDER ELECTRIC Khối tiếp xúc ZBE203 2no Slow Break 22mm

Trong kho
Khoản mục: AG7FKL phần: ZBE203Tham chiếu chéo: 6HZ12

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€60.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên hệ khối
Hoạt độngTạm thời
MàuĐen / Xanh
Đăng ký thông tin2NO Ngắt chậm
Liên hệ Xếp hạng10A @ 600VAC
Chỉ định xếp hạng liên hệ NEMAA600 / Q600
Kích thước máy22mm
Kết nối thiết bị đầu cuốiVít / Kẹp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8536698000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHoạt độngMàuĐăng ký thông tinLiên hệ Xếp hạngKích thước máyKết nối thiết bị đầu cuốiLoại nhà điều hànhGiá cả
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ1015 Khối tiếp điểm 1no Ngắt chậm 22mm | AF7ZHH 23V786 ZB4BZ1015Tạm thờiĐen1NO Ngắt chậm10A @ 600VAC22mmKẹp lò xoTạm thời€35.32
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ1025 Khối tiếp điểm 1nc Ngắt chậm 22mm | AF7ZHJ 23V787 ZB4BZ1025Tạm thờiĐenNgắt chậm 1NC10A @ 600VAC22mmKẹp lò xoTạm thời€36.33
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA51 Khối tiếp điểm 1no + 1 C / o 30mm | AF9GEH 2EL96 9001KA51Tạm thời / Nghỉ giải lao trước khi thực hiệnĐen1NC / 1NO10A @ 250VAC30mmVít / KẹpPower Reed (Fingersafe)€261.20
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA53 Khối tiếp điểm 1nc 30mm | AF9GEJ 2EL98 9001KA53Tạm thờiTrong sáng1NC10A @ 250VAC30mmVít / KẹpPower Reed (Fingersafe)€178.40
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6E1B Khối tiếp điểm 1no Ngắt chậm 16mm | AG7BZN 4VW67 ZB6E1BTạm thờiĐen / Xanh1NO Ngắt chậm6A @ 250V16mmSlip On hoặc Faston Connector hoặc Quick Connector-€12.69
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6E2B Khối tiếp điểm 1nc Ngắt chậm 16mm | AG7BZP 4VW68 ZB6E2BTạm thờiĐen / XanhNgắt chậm 1NC6A @ 250V16mmSlip On hoặc Faston Connector hoặc Quick Connector-€12.18
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA5 Khối tiếp điểm 1nc Mở muộn 30mm | AG7CNQ 5B533 9001KA5Tạm thờiđỏMở muộn 1NC10A @ 250VAC30mmVít / KẹpTấm vải che bằng ngón tay€37.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Khối tiếp xúc ZBE203 2no Slow Break 22mm
€60.77 /đơn vị