SCHNEIDER ELECTRIC ZB6DF3 Bộ điều khiển nút nhấn được chiếu sáng 16mm Màu xanh lá cây
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nút nhấn được chiếu sáng |
Hoạt động | Duy trì |
Vật liệu cơ bản | nhựa |
Bezel | Nhựa cách nhiệt kép |
Màu | màu xanh lá |
Vật liệu đầu | nhựa |
Đánh giá IP | 65 |
Loại mô-đun đèn | Mô-đun không bao gồm |
Điện áp mô-đun đèn | Mô-đun không bao gồm |
Loại đèn | LED |
Điện áp đèn | Phụ thuộc vào mô-đun được sử dụng |
NEMA Đánh giá | 4, 4X, 13 |
Đèn thay thế | Mfr. Số ZB6EB1B đến ZB6EH0B |
Kích thước máy | 16mm |
Loại nhà điều hành | Nút xả trực tiếp hình chữ nhật |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 3.3 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.79 |
Mã HS | 8536509031 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.