SCHNEIDER ELECTRIC ZB5RZC2 Nút Bấm Hình Nấm 2.07 inch Cao 40mm
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nút nhấn trả lại đầu nấm không dây màu đen |
Màu | Đen |
Vật chất | nhựa |
Chiều dài tổng thể | 2.33 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.21 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.61 |
Quốc gia | FR |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Mục | Chiều dài tổng thể | Công suất Rating | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA1 | - | Ăng ten chuyển tiếp không dây, không dùng pin màu đen | 7.3 " | Tối đa 2.6 W | AC / DC | €241.21 | ||
ZBA79 | đa bội | Nút nhấn trống nhiều màu và có đánh dấu, Bộ 10 loại | - | - | - | €4.83 | ||
ZBRRA | - | Bộ thu không dây có thể lập trình, 2 rơ le thay đổi đầu ra | - | - | - | €590.89 | ||
ZBRRC | - | Bộ thu lập trình DC, 2 đầu ra Relay, 4PNP | - | - | - | €558.90 | ||
ZBRP1 | - | Máy phát chuyển đổi dây kéo không dây, không dùng pin màu đen, Loại kéo dây | 5.63 " | 3mW | - | €251.63 | ||
ZBRRD | - | Bộ thu có thể lập trình, 2 rơ le, (tấm đỡ gắn) | - | 4W | 24 đến 240 VAC / DC | €529.74 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.