SCHNEIDER ELECTRIC Nút ấn ZB4RTA4 với Bộ phát màu đỏ 22mm
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nút nhấn với máy phát |
Hoạt động | Tạm thời |
Màu | đỏ |
Chiều cao | 1.3 " |
Đánh giá IP | 30 |
Dấu huyền thoại | Không có huyền thoại |
Chiều dài | 2.05 " |
Vật chất | Kim loại |
NEMA Đánh giá | 12 |
Số lượng nhà điều hành | 1 |
Kích thước máy | 22mm |
Loại nhà điều hành | Nút đẩy xả |
Chiều rộng | 3.39 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.33 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.3 |
Mã HS | 8531909000 |
Sản phẩm | Mô hình | Loại nhà điều hành | Hoạt động | Màu | điện áp | Chiều rộng | Chiều cao | Đánh giá IP | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB5RFB01 | Nút đẩy xả | Tạm thời | Đen và Ngà | 24 VDC | 4.02 " | 3.58 " | 30 | Bộ phát và nhận nút nhấn | €303.20 | ||
XB4RFB01 | Nút đẩy xả | Tạm thời | Đen | 24 VDC | 4.02 " | 3.58 " | 30 | Bộ phát và nhận nút nhấn | €314.62 | ||
XB5RFA02 | Nút đẩy xả | Tạm thời / Duy trì | nhiều | 24 đến 240 VAC / DC | 4.02 " | 3.58 " | 30 | Bộ phát và nhận nút nhấn | €766.64 | ||
XB4RFA02 | Nút đẩy xả | Tạm thời / Duy trì | phổ cập | 24 đến 240 VAC / DC | 4.02 " | 3.58 " | 30 | Bộ phát và nhận nút nhấn | €752.85 | ||
XB5RMB03 | Nút đẩy xả | Tạm thời / Duy trì | Đen | 24 VDC | 4.02 " | 3.58 " | 30 | Bộ phát và nhận nút nhấn | €435.95 | ||
XB5RMA04 | Nút đẩy xả | Tạm thời / Duy trì | phổ cập | 24 đến 240 VAC / DC | 4.02 " | 3.58 " | 30 | Bộ phát và nhận nút nhấn | €860.27 | ||
ZB5RTA1 | Nút đẩy xả | Tạm thời | trắng | - | 3.39 " | 1.3 " | 30 | Nút nhấn với máy phát | €193.50 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.