Schneider Electric Xvuc24 | Bộ Led Polycarbonate đỏ Ip65 | 30ef24 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ đèn Led SCHNEIDER ELECTRIC XVUC24 Red Polycarbonate Ip65 | AF9LMV 30EF24

SCHNEIDER ELECTRIC Bộ đèn Led XVUC24 Red Polycarbonate Ip65

Trong kho
Khoản mục: AF9LMV phần: XVUC24Tham chiếu chéo: 30EF24
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
€88.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐơn vị LED
Màuđỏ
Vẽ hiện tại40mA
đường kính60mm
Nhấp nháy mỗi phútỔn định
Chiều cao3.5 "
Vật liệu vỏpolycarbonate
Loại đènLED
Chiều dài5.2 "
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩmLED
Gắn kếtKẹp vít
Nhiệt độ hoạt động.-25 độ đến 50 độ C
Xêp hạngIP65
điện áp24 VAC / DC
Chiều rộng3.6 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8531909000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuVẽ hiện tạiGiá cả
Bộ phận Led SCHNEIDER ELECTRIC XVUC23 Green Polycarbonate Ip65 | AF9LMU 30EF23 XVUC23màu xanh lá50mA€90.18
Bộ phận Led SCHNEIDER ELECTRIC XVUC25 Da cam Polycarbonate Ip65 | AF9LMW 30EF25 XVUC25trái cam40mA€88.42
Bộ phận Led SCHNEIDER ELECTRIC XVUC26 Blue Polycarbonate Ip65 | AF9LMX 30EF26 XVUC26Màu xanh da trời50mA€117.60
Bộ phận Led SCHNEIDER ELECTRIC XVUC27 Trắng Polycarbonate Ip65 | AF9LMY 30EF27 XVUC27trắng50mA€117.60
Bộ phận Led SCHNEIDER ELECTRIC XVUC29 24v Polycarbonate Ip65 | AF9LMZ 30EF28 XVUC29Đỏ / Hổ phách / Vàng / Xanh lá / Xanh lam / Trắng70mA€133.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Bộ đèn Led XVUC24 Red Polycarbonate Ip65
€88.70 /đơn vị