Schneider Electric Xb5aw73731g5 | 23v766 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nút nhấn phát sáng SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731G5 22mm 1no / 1nc Xanh / đỏ | AF7ZGU 23V766

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731G5 Nút ấn được chiếu sáng 22mm 1no/1nc Xanh/đỏ

Trong kho
Khoản mục: AF7ZGU phần: XB5AW73731G5Tham chiếu chéo: 23V766
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
€152.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút nhấn được chiếu sáng
Hoạt độngTạm thời
Vật liệu cơ bảnnhựa
Bezelnhựa
Đăng ký thông tin1NO / 1NC
Liên hệ Xếp hạng10A @ 600VAC
Vật liệu đầunhựa
Đánh giá IP66, 69 nghìn
Loại mô-đun đènĐiện áp đầy đủ
Điện áp mô-đun đèn120 VAC
Loại đènLED
Điện áp đèn120 VAC
Chú giải / Màu nềnTrắng / xanh lá cây và trắng / đỏ
Chỉ định xếp hạng liên hệ NEMAA600 / Q600
NEMA Đánh giá1, 3, 4, 4X, 12
Số người đứng đầu3
Số lượng nhà điều hành2
Đèn thay thếMfr. Không 25501-01-027
Hình dạngHình chữ nhật
Kích thước máy22mm
Kết nối thiết bị đầu cuốiTấm áp lực
Loại nhà điều hànhKhông có người bảo vệ, hình vuông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8536509031

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ bảnBezelVật liệu đầuĐiện áp mô-đun đènĐiện áp đènGiá cả
Nút nhấn phát sáng SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731B5 22mm 1no / 1nc Xanh / đỏ | AF7ZGN 23V761 XB4BW73731B5Kim loạiKim loại mạ ChromeKim loại24 VAC / DC24 VAC / DC€152.80
Nút nhấn phát sáng SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731G5 22mm 1no / 1nc Xanh / đỏ | AF7ZGP 23V762 XB4BW73731G5Kim loạiKim loại mạ ChromeKim loại120 VAC120 VAC€152.80
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731B5 Nút nhấn có đèn chiếu sáng 22mm 1no / 1nc Xanh / đỏ | AF7ZGT 23V765 XB5AW73731B5nhựanhựanhựa24 VAC / DC24 VAC / DC€152.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731G5 Nút ấn được chiếu sáng 22mm 1no/1nc Xanh/đỏ
€152.80 /đơn vị