Schneider Electric Xb5aw34g5 | Đèn Led Phi Công 120v Đỏ | 21ag61 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn Led Pilot SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW34G5 120v Red | AF7HBD 21AG61

SCHNEIDER ELECTRIC Đèn hoa tiêu XB5AW34G5 Led 120v đỏ

Trong kho
Khoản mục: AF7HBD phần: XB5AW34G5Tham chiếu chéo: 21AG61
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
€191.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút nhấn được chiếu sáng
Hoạt độngTạm thời
Vật liệu cơ bảnnhựa
Bezelnhựa
Màuđỏ
Vật liệu đầunhựa
Đánh giá IP65, 66 để khởi động
Loại mô-đun đènĐiện áp đầy đủ
Điện áp mô-đun đèn111 sang 120 VAC
Loại đènLED
Điện áp đèn110 sang 120 VAC
NEMA Đánh giá4, 4X, 13
Đèn thay thế6HZ63
Kích thước máy22mm
Kết nối thiết bị đầu cuốiKẹp vít
Loại nhà điều hànhNút xả

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8536509035

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐiện áp mô-đun đènĐèn thay thếGiá cả
Đèn Led Pilot SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW35G5 120v Vàng | AF7HBE 21AG62 XB5AW35G5Màu vàng112 sang 120 VAC6HZ65€219.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Đèn hoa tiêu XB5AW34G5 Led 120v đỏ
€191.27 /đơn vị