Schneider Electric Xb5aw33g5 | Nút nhấn có đèn Led 120v Xanh | 21ag60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nút Đẩy Chiếu Sáng SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 Led 120v Xanh | AF7HBC 21AG60

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 Nút nhấn có đèn Led 120v Xanh lục

Trong kho
Khoản mục: AF7HBC phần: XB5AW33G5Tham chiếu chéo: 21AG60
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
€183.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút nhấn được chiếu sáng
Hoạt độngMo moment / Mo moment
Vật liệu cơ bảnnhựa
Bezelnhựa
Màumàu xanh lá
Đăng ký thông tin1NO / 1NC
Liên hệ Xếp hạng10A @ 600VAC
Vật liệu đầunhựa
Đánh giá IP65, 66 để khởi động
Loại mô-đun đènĐiện áp đầy đủ
Điện áp mô-đun đèn110 sang 120 VAC
Loại đènLED
Điện áp đèn110 sang 120 VAC
NEMA Đánh giá4, 4X, 13
Đèn thay thế6HZ61
Kích thước máy22mm
Kết nối thiết bị đầu cuốiKẹp vít
Loại nhà điều hànhNút xả

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8536509035

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHoạt độngBezelMàuĐánh giá IPĐiện áp mô-đun đènĐiện áp đènNEMA Đánh giáGiá cả
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3565 Bộ điều khiển nút nhấn có đèn chiếu sáng 22mm Màu cam | 7 TUỔI 6 GIỜ 03 XB5AW3565Tạm thờiNhựa cách nhiệt képtrái cam66250V250V4X, 13€141.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 Nút nhấn có đèn Led 120v Xanh lục
€183.50 /đơn vị