Schneider Electric Xb5aw33b5 | Đèn Led Phi Công 24v Xanh | 21ag63 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn LED thí điểm SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33B5 24V xanh | AF7HBF 21AG63

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33B5 Đèn hoa tiêu LED 24V xanh lá

Trong kho
Khoản mục: AF7HBF phần: XB5AW33B5Tham chiếu chéo: 21AG63
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
€156.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHoàn thành đèn thí điểm
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểnhựa
Màumàu xanh lá
Đánh giá IP65, 66 để khởi động
Loại mô-đun đènĐiện áp đầy đủ
Loại đènLED
Điện áp đèn24 VAC / VDC
Lens Materialnhựa
Loại ống kínhMịn
NEMA Đánh giá4, 4X, 13
Hình dạngTròn
Kích thước máy22mm
Kết nối thiết bị đầu cuốiKẹp vít
điện áp24 VAC / VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8536509035

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuLoại đènĐiện áp đènNEMA Đánh giáđiện ápGiá cả
Đèn LED thí điểm SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW31G5 120V Trắng | AF7HBB 21AG59 XB5AW31G5trắngLED110 sang 120 VAC4, 4X, 13110 sang 120 VAC€193.17
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW34B5 Đèn LED thí điểm 24V Đỏ | AF7HBG 21AG64 XB5AW34B5đỏLED24 VAC / VDC4, 4X, 1324 VAC / VDC€159.00
Đèn LED thí điểm SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW35B5 24V Vàng | AF7HBH 21AG65 XB5AW35B5Màu vàngLED24 VAC / VDC4, 4X, 1324 VAC / VDC€181.47
Đèn thí điểm SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV61 22mm Trắng | 7 TUỔI 6HL71 XB5AV61trắngIncand, LED, Neon250 VAC4X, 13250 VAC€80.48
Đèn thí điểm SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV65 Màu vàng 22mm | AG7EUF 6HL74 XB5AV65Màu vàngIncand, LED, Neon250 VAC4, 4X, 13250 VAC€76.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33B5 Đèn hoa tiêu LED 24V xanh lá
€156.00 /đơn vị