Schneider Electric Xb5as8445 | Nút Nhấn E-stop 22mm 1no/1nc Đỏ | 6hl63 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nút nhấn E-Stop SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8445 22mm 1NO / 1NC Đỏ | 7 TUỔI 6HL63

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8445 Nút ấn E-Stop 22mm 1NO/1NC Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AG7EUD phần: XB5AS8445Tham chiếu chéo: 6HL63
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
€234.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút nhấn dừng khẩn cấp
Hoạt độngĐược duy trì với Hành động kích hoạt Chuyển sang Phát hành
Bezelnhựa
Màuđỏ
Đăng ký thông tin1NO / 1NC
Liên hệ Xếp hạng10A @ 600VAC
Vật liệu đầunhựa
Đánh giá IP65
Vật chấtnhựa
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Số lượng nhà điều hành1
Kích thước máy22mm
Kết nối thiết bị đầu cuốiKẹp vít
Loại nhà điều hànhĐường kính 40mm. Nấm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8536509031

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giáHoạt độngBezelKích thước máyKết nối thiết bị đầu cuốiLoại nhà điều hànhMàuĐăng ký thông tinGiá cả
Nút nhấn không chiếu sáng SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA61 Màu xanh lá cây | AF7HDZ 21AH29 XB5AA614X, 13Tạm thờiNhựa cách nhiệt kép22mmTấm áp lựcNút khởi độngmàu xanh lá1NO€64.08
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT845 Nút ấn E-Stop, 22mm, Đầu nấm, Màu đỏ | AF9KAB 2UZD4 XB5AT8451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Đẩy / Kéo duy trì với nhả kích hoạtnhựa22mmKẹp vítĐường kính 40mm. Nấmđỏ1NO / 1NC€147.75
Nút nhấn E-Stop SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS9445 22mm 1NO / 1NC Đỏ | AF9KAC 2UZD6 XB5AS94451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Được duy trì với Bản phát hành khóa hành động kích hoạtnhựa22mmKẹp vítĐường kính 40mm. Nấmđỏ1NO / 1NC€233.45
Nút nhấn dừng khẩn cấp SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8442, Đầu nấm 40mm | AG3FDX 33HP37 XB5AS84421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Hành động kích hoạt được duy trì Chuyển sang phát hànhnhựa40mmKẹp vítĐường kính 40mm. Nấmđỏ1NC€192.19
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Kích hoạt Hành động Đẩy Kéo Màu đỏ 22 mm | AG3FDY 33HP38 XB5AT8421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Đẩy / kéonhựa22mmKẹp vítĐường kính 22mm. Nấmđỏ1NC€119.53
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR5R05H13 Nút Đẩy Không Chiếu Sáng 30mm 1NO / 1NC Đỏ | AG6RBV 45J145 9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Tạm thờiNhựa nhiệt dẻo chống ăn mòn30mmKẹp vít2.25 "đỏ1NO / 1NC€243.29
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9R05H13 Nút Đẩy Không Chiếu Sáng 30mm 1NO / 1NC Đỏ | AG6RCG 45J157 9001SKR9R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Duy trì 2 vị trí Đẩy / KéoNhựa nhiệt dẻo chống ăn mòn30mmKẹp vít1.625 "đỏ1NO / 1NC€307.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8445 Nút ấn E-Stop 22mm 1NO/1NC Đỏ
€234.27 /đơn vị