Schneider Electric Xb4bw36b5 | Nút ấn có đèn 22mm 1no/1nc Xanh | 21ag05 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nút nhấn phát sáng SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36B5 22mm 1no / 1nc Blue | AF7GZB 21AG05

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36B5 Nút ấn có đèn 22mm 1no/1nc Xanh dương

Trong kho
Khoản mục: AF7GZB phần: XB4BW36B5Tham chiếu chéo: 21AG05
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
€186.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút nhấn được chiếu sáng
Hoạt độngTạm thời
Vật liệu cơ bảnKim loại
BezelKim loại mạ Chrome
MàuMàu xanh da trời
Đăng ký thông tin1NO / 1NC
Liên hệ Xếp hạng10A @ 600VAC
Vật liệu đầuKim loại
Đánh giá IP65
Loại mô-đun đènĐiện áp đầy đủ
Điện áp mô-đun đèn24 VAC / DC
Loại đènLED
Điện áp đèn24 VAC / DC
Chỉ định xếp hạng liên hệ NEMAA600 / Q600
NEMA Đánh giá4, 4X, 13
Số lượng nhà điều hành1
Kích thước máy22mm
Kết nối thiết bị đầu cuốiTấm áp lực
Loại nhà điều hànhKhông có bảo vệ, vòng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8536509035

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đènHoạt độngBezelĐiện áp đènNEMA Đánh giáKích thước máyLoại nhà điều hànhMàuGiá cả
Nút nhấn phát sáng SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36G5 22mm 1no / 1nc Blue | AF7GZA 21AG04 XB4BW36G5LEDTạm thờiKim loại mạ Chrome120 VAC4, 4X, 1322mmKhông có bảo vệ, vòngMàu xanh da trời€186.05
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1GH13 Nút Đẩy Có Chiếu Sáng 30mm Xanh 6VAC | AH2QML 2XVU9 9001KR9P1GH13Sợi đốtKéo được duy trì / Đẩy được duy trìĐúc kẽm mạ Chrome6 VAC1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mmĐầu nấm 41mmmàu xanh lá€492.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36B5 Nút ấn có đèn 22mm 1no/1nc Xanh dương
€186.05 /đơn vị