Schneider Electric Xb4bw34b5 | Nút ấn có đèn 22mm 1no/1nc Đỏ | 6hl15 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nút nhấn phát sáng SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34B5 22mm 1no / 1nc Red | AG7ETP 6HL15

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34B5 Nút ấn có đèn 22mm 1no/1nc Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AG7ETP phần: XB4BW34B5Tham chiếu chéo: 6HL15
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
€186.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút nhấn được chiếu sáng
Hoạt độngTạm thời
Vật liệu cơ bảnKim loại
BezelKim loại mạ Chrome
Màuđỏ
Đăng ký thông tin1NO / 1NC
Liên hệ Xếp hạng10A @ 600VAC
Vật liệu đầuKim loại
Đánh giá IP66
Loại mô-đun đènĐiện áp đầy đủ
Điện áp mô-đun đèn24 VAC / DC
Loại đènLED
Điện áp đèn24 VAC / DC
Chỉ định xếp hạng liên hệ NEMAA600 / Q600
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Số lượng nhà điều hành1
Kích thước máy22mm
Kết nối thiết bị đầu cuốiTấm áp lực
Loại nhà điều hànhĐược bảo vệ, vòng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8536509065

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giáVật liệu cơ bảnBezelKết nối thiết bị đầu cuốiLoại nhà điều hànhVật liệu đầuĐánh giá IPĐiện áp mô-đun đènGiá cả
Nút nhấn phát sáng SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW14B5 22mm 1no / 1nc Red | AG6UUB 48K638 XB4BW14B54, 4X, 13Kim loạiKim loại mạ ChromeTấm áp lựcKhông có bảo vệ, vòngKim loại6524 VAC / DC€179.30
Nút nhấn phát sáng SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3465 22mm 1no / 1nc Red | AG7ETN 6HL14 XB4BW34651, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Kim loạiKim loại mạ ChromeTấm áp lựcĐược bảo vệ, vòngKim loại66240 VAC€127.09
Nút nhấn phát sáng SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34G5 22mm 1no / 1nc Red | AG7ETQ 6HL16 XB4BW34G51, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Kim loạiKim loại mạ ChromeTấm áp lựcĐược bảo vệ, vòngKim loại66120 VAC€186.05
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3465 Bộ điều khiển nút nhấn được chiếu sáng 22mm Màu đỏ | 7 TUỔI 6HL97 XB5AW34654X, 13nhựaNhựa cách nhiệt képKẹp vítNút xảnhựa66250V€135.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34B5 Nút ấn có đèn 22mm 1no/1nc Đỏ
€186.05 /đơn vị