Schneider Electric Xb4bw3165 | Nút ấn có đèn 22mm 1no/1nc Trắng | 6hl04 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nút nhấn phát sáng SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3165 22mm 1no / 1nc Trắng | TUỔI 7HL6

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3165 Nút ấn có đèn 22mm 1no/1nc Trắng

Trong kho
Khoản mục: AG7ETE phần: XB4BW3165Tham chiếu chéo: 6HL04
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
€127.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút nhấn được chiếu sáng
Hoạt độngTạm thời
Vật liệu cơ bảnKim loại
BezelKim loại mạ Chrome
Màutrắng
Đăng ký thông tin1NO / 1NC
Liên hệ Xếp hạng10A @ 600VAC
Vật liệu đầuKim loại
Đánh giá IP66
Loại mô-đun đènĐiện áp đầy đủ
Điện áp mô-đun đèn240 VAC
Loại đènSợi đốt
Chỉ định xếp hạng liên hệ NEMAA600 / Q600
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Số lượng nhà điều hành1
Kích thước máy22mm
Kết nối thiết bị đầu cuốiTấm áp lực
Loại nhà điều hànhĐược bảo vệ, vòng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8536509031

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nối thiết bị đầu cuốiVật liệu cơ bảnBezelLoại nhà điều hànhVật liệu đầuĐiện áp mô-đun đènLoại đènĐiện áp đènGiá cả
Nút nhấn phát sáng SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31B5 22mm 1no / 1nc Trắng | AG7ETF 6HL05 XB4BW31B5Tấm áp lựcKim loạiKim loại mạ ChromeĐược bảo vệ, vòngKim loại24 VAC / DCLED24 VAC / DC€186.05
Nút nhấn phát sáng SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31G5 22mm 1no / 1nc Trắng | AG7ETG 6HL06 XB4BW31G5Tấm áp lựcKim loạiKim loại mạ ChromeĐược bảo vệ, vòngKim loại120 VACLED120 VAC€186.05
Bộ điều khiển nút nhấn có đèn chiếu sáng SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3165 22mm Trắng | AG7EUK 6HL87 XB5AW3165Kẹp vítnhựaNhựa cách nhiệt képNút xảnhựa250VLED250V€148.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3165 Nút ấn có đèn 22mm 1no/1nc Trắng
€127.09 /đơn vị