Schneider Electric Xb4bw13b5 | Nút ấn có đèn 22mm 1no/1nc Xanh | 48k639 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nút nhấn phát sáng SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW13B5 22mm 1no / 1nc Green | AG6UUC 48K639

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW13B5 Nút ấn được chiếu sáng 22mm 1no/1nc Xanh lục

Trong kho
Khoản mục: AG6UUC phần: XB4BW13B5Tham chiếu chéo: 48K639
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
€179.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút nhấn được chiếu sáng
Hoạt độngTạm thời
Vật liệu cơ bảnKim loại
BezelKim loại mạ Chrome
Màumàu xanh lá
Đăng ký thông tin1NO / 1NC
Liên hệ Xếp hạng10A @ 600VAC
Vật liệu đầuKim loại
Đánh giá IP65
Loại mô-đun đènĐiện áp đầy đủ
Điện áp mô-đun đèn24 VAC / DC
Loại đènLED
Điện áp đèn24 VAC / DC
Chỉ định xếp hạng liên hệ NEMAA600 / Q600
NEMA Đánh giá4, 4X, 13
Số lượng nhà điều hành1
Kích thước máy22mm
Kết nối thiết bị đầu cuốiTấm áp lực
Loại nhà điều hànhKhông có bảo vệ, vòng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8531800025

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại nhà điều hànhĐánh giá IPLoại mô-đun đènĐiện áp mô-đun đènLoại đènĐiện áp đènNEMA Đánh giáĐèn thay thếGiá cả
Nút nhấn phát sáng SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW13G5 22mm 1no / 1nc Green | AG6UUU 48K654 XB4BW13G5Không có bảo vệ, vòng65Điện áp đầy đủ120 VACLED120 VAC4, 4X, 13-€179.30
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3335 Nút nhấn có chiếu sáng 22mm 1no / 1nc Green | AG7ETH 6HL07 XB4BW3335Được bảo vệ, vòng66Transformer120 VACSợi đốt24 VAC / DC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 131E855€256.12
Nút nhấn phát sáng SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3345 22mm 1no / 1nc Green | AG7ETJ 6HL08 XB4BW3345Được bảo vệ, vòng66Transformer240 VACSợi đốt24 VAC / DC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Mfr. Số DL1CB006€256.12
Nút nhấn SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3365 22mm 1no / 1nc Green | AG7ETK 6HL09 XB4BW3365Được bảo vệ, vòng66Điện áp đầy đủ240 VACSợi đốt-1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13-€127.09
Nút nhấn phát sáng SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW33B5 22mm 1no / 1nc Green | AG7ETL 6HL10 XB4BW33B5Được bảo vệ, vòng66Điện áp đầy đủ24 VAC / DCLED24 VAC / DC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13-€186.05
Nút nhấn phát sáng SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW33G5 22mm 1no / 1nc Green | TUỔI 7 GIỜ 6HL11 XB4BW33G5Được bảo vệ, vòng66Điện áp đầy đủ120 VACLED120 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13-€186.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW13B5 Nút ấn được chiếu sáng 22mm 1no/1nc Xanh lục
€179.30 /đơn vị