<span Class='notranslate'>Schneider Electric </span> Xalk178h7 | Control Station Wall Mount 40mm Ip65 1nc | 33hp31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178H7 Trạm điều khiển treo tường 40mm Ip65 1nc | AG3FDQ 33HP31

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178H7 Control Station Wall Mount 40mm Ip65 1nc

Trong kho
Khoản mục: AG3FDQ phần: XALK178H7Tham chiếu chéo: 33HP31

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€269.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrạm điều khiển nút nhấn
Hoạt độngDuy trì
Đăng ký thông tin1NC
Liên hệ Xếp hạng1.2A @ 600VAC, 0.55A @ 125VDC, 0.27A @ 250VDC, 0.1A @ 600VDC, 6A @ 120VAC, 3A @ 240VAC
Độ sâu3.6 "
Màu sắcXám nhạt và vàng
Enclosure liệupolycarbonate
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Vật liệu đầunhựa
Chiều cao2.67 "
HubISO M20
Đánh giá IP65
Gắn kếtTường
Chỉ định xếp hạng liên hệ NEMAA600 / Q600
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Số lượng nhà điều hành1
Số lượng đèn thí điểm0
Màu của nhà điều hànhđỏ
Kích thước máy22mm
Loại nhà điều hànhNút nhấn đầu nấm 40mm
Chiều rộng2.67 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8538100000

Chi tiết sản phẩm:

  • Khóa liên động cơ học (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐăng ký thông tinGiá cả
SCHNEIDER ELECTRIC XALK178EH7 Trạm điều khiển treo tường 40mm 1no/1nc | AG3FDM 33HP28 XALK178EH71NO / 1NC€249.06
SCHNEIDER ELECTRIC XALK178FH7 Trạm điều khiển treo tường 40mm Ip65 2nc | AG3FDN 33HP29 XALK178FH72NC€241.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178H7 Control Station Wall Mount 40mm Ip65 1nc
€269.38 /đơn vị