Schneider Electric Xalk178gh7 | Tường trạm điều khiển 40mm Ip65 1no/2nc | 33hp30 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178GH7 Tường trạm điều khiển 40mm Ip65 1no / 2nc | AG3FDP 33HP30

SCHNEIDER ELECTRIC Tường trạm điều khiển XALK178GH7 40mm Ip65 1no/2nc

Trong kho
Khoản mục: AG3FDP phần: XALK178GH7Tham chiếu chéo: 33HP30

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€340.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrạm điều khiển nút nhấn
Hoạt độngDuy trì
Đăng ký thông tin1NO / 2NC
Liên hệ Xếp hạng1.2A @ 600VAC, 0.55A @ 125VDC, 0.27A @ 250VDC, 0.1A @ 600VDC, 6A @ 120VAC, 3A @ 240VAC
Độ sâu3.6 "
Màu sắcXám nhạt và vàng
Enclosure liệupolycarbonate
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Vật liệu đầunhựa
Chiều cao2.67 "
HubISO M20
Đánh giá IP65
Gắn kếtTường
Chỉ định xếp hạng liên hệ NEMAA600 / Q600
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Số lượng nhà điều hành1
Số lượng đèn thí điểm0
Màu của nhà điều hànhđỏ
Kích thước máy22mm
Loại nhà điều hànhNút nhấn đầu nấm 40mm
Chiều rộng2.67 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8537109070

Chi tiết sản phẩm:

  • Khóa liên động cơ học (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐăng ký thông tinGiá cả
Trạm điều khiển SCHNEIDER ELECTRIC XALK198H7 Tường Mnt 40mm A600 / q600 | AG3FDR 33HP32 XALK198H71NC€182.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Tường trạm điều khiển XALK178GH7 40mm Ip65 1no/2nc
€340.57 /đơn vị