<span Class='notranslate'>Schneider Electric </span> Ssp3a250bd | Solid State Relay 4-32vdc Scr 50a Ul | 34uj28 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SCHNEIDER ELECTRIC SSP3A250BD Solid State Relay 4-32VDC SCR 50A UL | AG4VJD 34UJ28

SCHNEIDER ELECTRIC SSP3A250BD Solid State Relay 4-32VDC SCR 50A UL

Trong kho
Khoản mục: AG4VJD phần: SSP3A250BDTham chiếu chéo: 34UJ28
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
€331.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển tiếp trạng thái rắn
amps50
Màu vỏMàu xám đen
Ngón tay an toàn
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Điện áp đầu vào4 32-VDC
Tối đa Đầu vào Volts32VDC
Tối đa Amps đầu ra50A
Tối đa Đầu ra Volts530VAC
Tối thiểu. Vôn đầu vào4VDC
Tối thiểu. Đầu ra Volts48VAC
Gắn kếtMặt bích
Giai đoạn3
Loại chuyển đổiSCR
Bật lúc4VDC
Điện áp đầu ra48-530 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)12.07
Chiều dài tàu (cm)8.51
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8541408000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiện áp đầu raampsMàu vỏĐiện áp đầu vàoTối đa Amps đầu raGắn kếtGiai đoạnLoại chuyển đổiGiá cả
Rơ le trạng thái rắn SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112BD 4-32VDC 12A Xám đậm | AG4VHD 34UJ05 SSM1A112BD24-280 VAC12Màu xám đen4 32-VDC12ADIN1SCR€63.32
Rơ le trạng thái rắn SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112BDR 4-32VDC SCR 12A | AG4VHE 34UJ06 SSM1A112BDR24-280 VAC12Màu xám đen4 32-VDC12ADIN1SCR€72.40
Rơ le trạng thái rắn SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112F7 90-140VAC SCR 12A | AG4VHF 34UJ07 SSM1A112F724-280 VAC12Màu xám đen90-140 VAC12ADIN1SCR€68.84
Rơ le trạng thái rắn SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16BD 4-32VDC SCR Xám đậm | AG4VHG 34UJ08 SSM1A16BD24-280 VAC6Màu xám đen4 32-VDC6ADIN1SCR€50.65
Rơ le trạng thái rắn SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16BDR 4-32VDC SCR 6A | AG4VHH 34UJ09 SSM1A16BDR24-280 VAC6Màu xám đen4 32-VDC6ADIN1SCR€55.72
Rơ le trạng thái rắn SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16F7 90-140VAC SCR 6A | AG4VHJ 34UJ10 SSM1A16F724-280 VAC6Màu xám đen90-140 VAC6ADIN1SCR€57.11
Rơ le trạng thái rắn SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A312BD 4-32VDC Xám đậm UL | AG4VHK 34UJ11 SSM1A312BD48-600 VAC12Màu xám đen4 32-VDC12ADIN1SCR€61.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC SSP3A250BD Solid State Relay 4-32VDC SCR 50A UL
€331.79 /đơn vị