Schneider Electric Rpf2bp7 | Rơ-le nguồn kèm theo 30a 230vac Dpdt | 1dpr2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Rơ le nguồn kèm theo SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BP7 30A 230VAC DPDT | AF6NVU 1DPR2

SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BP7 Rơle nguồn kèm theo 30A 230VAC DPDT

Trong kho
Khoản mục: AF6NVU phần: RPF2BP7Tham chiếu chéo: 1DPR2
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
€29.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơ le nguồn kèm theo
Xếp hạng cuộn dây4.0VA, 1.7W
Cuộn dây Volts230 VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Cảm ứng)Không được đánh giá
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)30A @ 277 VAC (KHÔNG), 3A @ 277 VAC (NC)
Đăng ký thông tinĐPDT
Tài liệu liên hệOxit bạc thiếc
Kích thước1.65 "H, 1.34" W, 2.68 "D
Kết nối điệnĐầu cuối tab 1/4 "
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
HP@120V1
HP@240V3
Hz50/60
Gắn kếtDin Rail / Mặt bích đáy
Số lượng cực2
Pins8

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8536490080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCuộn dây VoltsTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)Đăng ký thông tinPinsGiá cả
Rơle nguồn kèm theo SCHNEIDER ELECTRIC RPF2AB7 30A 24VAC DPST | AF6NVL 1DPP3 RPF2AB724 VAC30A @ 277VACDPST-KHÔNG6€28.64
Rơ le nguồn kèm theo SCHNEIDER ELECTRIC RPF2AF7 30A 120VAC DPST | AF6NVM 1DPP4 RPF2AF7120 VAC30A @ 277VACDPST-KHÔNG6€28.64
Rơ le nguồn kèm theo SCHNEIDER ELECTRIC RPF2AP7 30A 230VAC DPST | AF6NVN 1DPP5 RPF2AP7230 VAC30A @ 277VACDPST-KHÔNG6€28.64
Rơ le nguồn kèm theo SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BJD 30A 12VDC DPDT | AF6NVP 1DPP6 RPF2BJD12 VDC30A @ 277 VAC (KHÔNG), 3A @ 277 VAC (NC)ĐPDT8€29.27
Rơle nguồn kèm theo SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BBD 30A 24VDC DPDT | AF6NVQ 1DPP7 RPF2BBD24 VDC30A @ 277 VAC (KHÔNG), 3A @ 277 VAC (NC)ĐPDT8€29.27
Rơle nguồn kèm theo SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BB7 30A 24VAC DPDT | AF6NVR 1DPP9 RPF2BB724 VAC30A @ 277 VAC (KHÔNG), 3A @ 277 VAC (NC)ĐPDT8€29.27
Rơ le nguồn kèm theo SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BF7 30A 120VAC DPDT | AF6NVT 1DPR1 RPF2BF7120 VAC30A @ 277 VAC (KHÔNG), 3A @ 277 VAC (NC)ĐPDT8€29.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BP7 Rơle nguồn kèm theo 30A 230VAC DPDT
€29.27 /đơn vị