SCHNEIDER ELECTRIC M9U21140 Bộ bảo vệ bổ sung Iec, 40A, Định mức Không định mức, Định mức 250VDC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ bảo vệ bổ sung IEC |
Thiết bị truyền động | Chuyển đổi |
amps | 40A |
Loại đường cong | C |
Đánh giá điện áp DC | 250V DC |
Độ sâu | 2.87 " |
Chiều dài | 3.19 " |
Tối đa Xếp hạng AIR | 5kA ở 250V DC |
Tối đa Kích thước dây | 2 AWG |
Min. Kích thước dây | 18 AWG |
Phong cách gắn kết | Đoạn đường ray ồn ào |
Số lượng cực | 1 |
Giai đoạn | 1 |
Kết nối thiết bị đầu cuối | Kẹp vít |
Loại chuyến đi | Từ nhiệt |
Chiều rộng | 0.71 " |
Quốc gia | Trung Quốc |
Mô hình | Giai đoạn | Đánh giá điện áp AC | amps | Chiều rộng | Loại đường cong | Đánh giá điện áp DC | Độ sâu | Tối đa Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9F21101 | 1 | AC 240 / 415V | 1A | 0.71 " | B | 60V DC | 2.83 " | 8 AWG | €137.24 | RFQ
|
M9F21102 | 1 | AC 240 / 415V | 2A | 0.71 " | B | 60V DC | 2.83 " | 8 AWG | €136.29 | RFQ
|
M9F21103 | 1 | AC 240 / 415V | 3A | 0.71 " | B | 60V DC | 2.83 " | 8 AWG | €136.17 | RFQ
|
M9F21105 | 1 | AC 240 / 415V | 5A | 0.71 " | B | 60V DC | 2.83 " | 8 AWG | €136.58 | RFQ
|
M9F21108 | 1 | AC 240 / 415V | 8A | 0.71 " | B | 60V DC | 2.83 " | 8 AWG | €136.76 | RFQ
|
M9F21110 | 1 | AC 240 / 415V | 10A | 0.71 " | B | 60V DC | 2.83 " | 8 AWG | €136.79 | RFQ
|
M9F21113 | 1 | AC 240 / 415V | 13A | 0.71 " | B | 60V DC | 2.83 " | 8 AWG | €136.26 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.