SCHNEIDER ELECTRIC M9F22316 Bộ bảo vệ bổ sung IEC, 16A, Định mức 240/415/440VAC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ bảo vệ bổ sung IEC |
Đánh giá điện áp AC | 240/415 / 440V AC |
Thiết bị truyền động | Chuyển đổi |
amps | 16A |
Loại đường cong | C |
Độ sâu | 2.83 " |
Chiều dài | 3.19 " |
Tối đa Xếp hạng AIR | 14kA ở 240V AC |
Tối đa Kích thước dây | 8 AWG |
Min. Kích thước dây | 18 AWG |
Phong cách gắn kết | Đoạn đường ray ồn ào |
Số lượng cực | 3 |
Giai đoạn | 3 |
Kết nối thiết bị đầu cuối | Kẹp vít |
Loại chuyến đi | Từ nhiệt |
Chiều rộng | 2.13 " |
Quốc gia | Nước pháp |
Mô hình | Giai đoạn | Đánh giá điện áp AC | amps | Chiều rộng | Loại đường cong | Đánh giá điện áp DC | Độ sâu | Tối đa Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9F21101 | 1 | AC 240 / 415V | 1A | 0.71 " | B | 60V DC | 2.83 " | 8 AWG | €137.24 | RFQ
|
M9F21102 | 1 | AC 240 / 415V | 2A | 0.71 " | B | 60V DC | 2.83 " | 8 AWG | €136.29 | RFQ
|
M9F21103 | 1 | AC 240 / 415V | 3A | 0.71 " | B | 60V DC | 2.83 " | 8 AWG | €136.17 | RFQ
|
M9F21105 | 1 | AC 240 / 415V | 5A | 0.71 " | B | 60V DC | 2.83 " | 8 AWG | €136.58 | RFQ
|
M9F21108 | 1 | AC 240 / 415V | 8A | 0.71 " | B | 60V DC | 2.83 " | 8 AWG | €136.76 | RFQ
|
M9F21110 | 1 | AC 240 / 415V | 10A | 0.71 " | B | 60V DC | 2.83 " | 8 AWG | €136.79 | RFQ
|
M9F21113 | 1 | AC 240 / 415V | 13A | 0.71 " | B | 60V DC | 2.83 " | 8 AWG | €136.26 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.