SCHNEIDER ELECTRIC LTMR27DBD Trình quản lý động cơ DeviceNet 24VDC 1.35-27A
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống quản lý động cơ |
Phạm vi hiện tại | 1.35 đến 27A |
Độ sâu | 4.82 " |
Chiều cao | 2.4 " |
Giao thức | thiết bịNet |
Chiều rộng | 3.58 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.11 |
Chiều dài tàu (cm) | 13.46 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Phạm vi hiện tại | Giao thức | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
LTMR08MBD | 0.40 đến 8A | Modbus | €1,443.08 | |
LTMR27MBD | 1.35 đến 27A | Modbus | €1,443.08 | |
LTMR100MBD | 5 đến 100A | Modbus | €1,632.11 | |
LTMR08MFM | 0.40 đến 8A | Modbus | €1,188.59 | |
LTMR27MFM | 1.35 đến 27A | Modbus | €1,130.84 | |
LTMR100MFM | 5 đến 100A | Modbus | €1,238.12 | |
LTMR08PBD | 0.40 đến 8A | Profibus DP | €1,399.89 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.