Schneider Electric Lrd04 | Rơle chống quá tải cấp 10 0.4 - 0.63a | 3ea40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Rơle quá tải SCHNEIDER ELECTRIC LRD04 Class 10 0.4 - 0.63a | AG6PRY 3EA40

SCHNEIDER ELECTRIC Rơle quá tải LRD04 Loại 10 0.4 - 0.63a

Trong kho
Khoản mục: AG6PRY phần: LRD04Tham chiếu chéo: 3EA40
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
€60.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle quá tải
Phạm vi hiện tại0.40 đến 0.63A
Độ sâu2.75 "
GTIN3389110346749
Chiều cao3.62 "
Số lượng cực3
Phương pháp cảm biếnLưỡng kim
Kiểu khởi độngIEC
Hạng chuyến đi10
điện áp690 VAC
Chiều rộng1.77 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)4.9
Chiều dài tàu (cm)8.79
Chiều rộng tàu (cm)7.7
Mã HS8537109070

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi hiện tạiĐộ sâuChiều caoPhương pháp cảm biếnđiện ápChiều rộngGiá cả
Rơle quá tải SCHNEIDER ELECTRIC LRD4365 Class 10 80 - 104a | AF9JAH 2MMY1 LRD436580.0 đến 104A5.19 "4.29 "Lưỡng kim690 VAC2.92 "€719.58
Rơle quá tải SCHNEIDER ELECTRIC LRD4367 Class 10 95 - 120a | AF9JAJ 2MMY2 LRD436795.0 đến 120A5.19 "4.29 "Lưỡng kim690 VAC2.92 "€448.83
Rơle quá tải SCHNEIDER ELECTRIC LRD3353 Lớp 10 23 - 32a | AG6PMD 3DE26 LRD335323.0 đến 32.0A4.76 "4.84 "Nhiệt690 VAC2.95 "€221.05
Rơle quá tải SCHNEIDER ELECTRIC LRD3355 Class 10 30 - 40a | AG6PME 3DE27 LRD335530.0 đến 40.0A4.76 "4.84 "Nhiệt690 VAC2.95 "€158.12
Rơle quá tải SCHNEIDER ELECTRIC LRD3357 Class 10 37 - 50a | AG6PMF 3DE28 LRD335737.0 đến 50.0A4.76 "4.84 "Nhiệt690 VAC2.95 "€221.05
Rơle quá tải SCHNEIDER ELECTRIC LRD3359 Class 10 48 - 65a | AG6PMG 3DE29 LRD335948.0 đến 65.0A4.76 "4.84 "Nhiệt690 VAC2.95 "€158.12
Rơle quá tải SCHNEIDER ELECTRIC LRD3361 Class 10 55 - 70a | AG6PMH 3DE30 LRD336155.0 đến 70.0A4.76 "4.84 "Lưỡng kim690 VAC2.95 "€221.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Rơle quá tải LRD04 Loại 10 0.4 - 0.63a
€60.89 /đơn vị