SCHNEIDER ELECTRIC LC1F115G6 Contactor Iec 120vac 3p 115a
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Contactor |
Hoạt động | Không đảo ngược |
Cuộn dây Volts | 120 VAC |
Loại công tắc tơ | IEC |
Độ sâu | 9.6 " |
Loại Enclosure | Mở |
Toàn tải Amps-Cảm ứng | 115 |
Amps-Điện trở đầy tải | 200 |
Chiều cao | 7.7 " |
HP @ 3 pha - 230V | 40 |
HP @ 3 pha - 240V | 40 |
HP @ 3 pha - 480V | 75 |
HP @ 3 pha - 575V | 100 |
Hz | 50/60 |
Số lượng cực | 3 |
Chiều rộng | 7.7 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.76 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.61 |
Chiều rộng tàu (cm) | 18.54 |
Mã HS | 8536490065 |
Mô hình | Amps-Điện trở đầy tải | Hoạt động | Cuộn dây Volts | Chiều cao | HP @ 1 pha - 120V | HP @ 1 pha - 230V | HP @ 1 pha - 240V | HP @ 3 pha - 208V | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T02AN13B7 | - | Không đảo ngược | 24 VAC | 3.35 " | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | €598.04 | |
T02AN13BD | - | Không đảo ngược | 24 VDC | 3.35 " | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | €598.04 | |
T02AN13G7 | - | Không đảo ngược | 120 VAC | 3.35 " | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | €598.04 | |
T02AN13T7 | - | Không đảo ngược | 480 VAC | 3.35 " | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | €598.04 | |
T02BN13B7 | - | Không đảo ngược | 24 VAC | 3.35 " | 1 | 2 | 2.0 | 3 | €775.37 | |
T02BN13BD | - | Không đảo ngược | 24 VDC | 3.35 " | 1 | 2 | 2.0 | 3 | €630.79 | |
T02BN13G7 | - | Không đảo ngược | 120 VAC | 3.35 " | 1 | 2 | 2.0 | 3 | €630.79 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.