Schneider Electric Lc1d50ag7 | Contactor Iec 120vac 3p 50a | 5nhd1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc tơ SCHNEIDER ELECTRIC LC1D50AG7 IEC 120VAC 3P 50A | AG7DUV 5NHD1

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D50AG7 Công tắc tơ IEC 120VAC 3P 50A

Trong kho
Khoản mục: AG7DUV phần: LC1D50AG7Tham chiếu chéo: 5NHD1
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
€519.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcContactor
Hoạt độngKhông đảo ngược
Biểu mẫu liên hệ phụ trợ1NC / 1NO
Cuộn dây Volts120 VAC
Loại công tắc tơIEC
Độ sâu4.61 "
Loại EnclosureMở
Toàn tải Amps-Cảm ứng50
Amps-Điện trở đầy tải80
Chiều cao2.17 "
HP @ 1 pha - 120V3
HP @ 1 pha - 230V7.5
HP @ 3 pha - 208V15
HP @ 3 pha - 230V15
HP @ 3 pha - 240V15
HP @ 3 pha - 480V40
HP @ 3 pha - 575V40
Hz50/60
Số lượng cực3
Chiều rộng2.17 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8536490065

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP @ 3 pha - 208VCuộn dây VoltsĐộ sâuHP @ 3 pha - 230VHP @ 3 pha - 240VHP @ 3 pha - 480VHP @ 3 pha - 575VChiều rộngGiá cả
Công tắc tơ SCHNEIDER ELECTRIC LC1D40ALE7 IEC 208VAC 3P 40A | AF6FXH 12N833 LC1D40ALE710208 VAC2.72 "101030302.17 "€439.69
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D09BD Bộ tiếp điểm IEC, 9 A Toàn tải, 50 / 60 Hz | AF9HYB 2MMP2 LC1D09BD224 VDC3.38 "2257.51.77 "€219.44
Công tắc tơ SCHNEIDER ELECTRIC LC1D09T7 IEC 480VAC 3P 9A | AF9HYC 2MMP3 LC1D09T72480 VAC3.38 "2257.51.77 "€219.44
Công tắc tơ SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80BD IEC 24VDC 3P 80A | AF9HYZ 2MMU3 LC1D80BD3024 VDC7.13 "303060603.34 "€802.32
Công tắc tơ SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80T6 IEC 480VAC 3P 80A | AF9HZA 2MMU4 LC1D80T630480 VAC7.13 "303060603.34 "€802.32
Công tắc tơ SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80B7 IEC 24VAC 3P 80A | AG6PLH 3DB24 LC1D80B73024 VAC7.13 "303060603.34 "€802.32
Công tắc tơ SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80G7 IEC 120VAC 3P 80A | AG6PLJ 3DB25 LC1D80G730120 VAC7.13 "303060603.34 "€802.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D50AG7 Công tắc tơ IEC 120VAC 3P 50A
€519.89 /đơn vị