vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Biến Tần SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U07M3C, 240VAC, 1 hp Max. Công Suất Đầu Ra | CH6NJN 443L33

SCHNEIDER ELECTRIC Biến Tần ATV320U07M3C, 240VAC, 1 hp Max. Công suất ra

Trong kho
Khoản mục: CH6NJN phần: ATV320U07M3CTham chiếu chéo: 443L33
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
€666.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVariable Frequency Drive
Thời gian tăng tốc có thể điều chỉnh0 đến 6000 giây.
Thời gian giảm tốc có thể điều chỉnh0 đến 6000 giây.
MàuĐen
Màn hìnhLED
phanh độngKhông
Bao vâyHoàn toàn kèm theo
Xếp hạng bao vâyNEMA.png
Tần số vào50 / 60 Hz
Pha đầu vào ACBa chậu
Kiểu đầu vàoTương tự, rời rạc
Khóa bàn phím
Số lượng đầu vàoTương tự, rời rạc
Số lượng đầu ra1 Analog, 3 rời rạc
Dòng ra4.8A
Tần số Ngõ ra0.1 đến 599 Hz
Loại đầu raTương tự, rời rạc
Độ sâu tổng thể5 7 / 16 "
Chiều cao tổng thể5 5 / 8 "
Chiều rộng tổng thể2 13 / 16 "
Giai đoạn3
Công suất1 hp
Start / Stop ControlProgrammable
Bắt đầu mô-men xoắn1.5
Phong cáchgọn nhẹ
Mô-men xoắn @ 1 Hz1.5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.14
Quốc giaIndonesia

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiện áp đầu raMàn hìnhBao vâyĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiai đoạnBắt đầu mô-men xoắnGiá cả
SCHNEIDER ELECTRIC SFD212MG4YB07D07 Biến tần 30 Hp 460vac | AF6GDH 14H096 SFD212MG4YB07D07460 VACLCD hoặc tích hợpNEMA 1----110%€8,562.23
SCHNEIDER ELECTRIC SFD212NG4YB07D07 Biến tần 40 Hp 460vac | AF6GDJ 14H097 SFD212NG4YB07D07460 VACLCD hoặc tích hợpNEMA 1----110%€10,280.77
Bộ truyền động tần số biến thiên SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D11M3C, 240VAC, 15 mã lực Công suất đầu ra tối đa, Nema 1, Không có đường vòng | CH6NJD 443L12 ATV320D11M3C-LEDMở7 13 / 16 "13 "7"31.5€2,683.08
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15M3C Biến tần, 240VAC, 20 hp Công suất đầu ra tối đa | CH6NJE 443L15 ATV320D15M3C-LEDMở7 13 / 16 "13 "7"31.5€3,451.11
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15N4B Biến tần, 500VAC, 20 hp Công suất đầu ra tối đa | CH6NJF 443L16 ATV320D15N4B-LEDMở9 3 / 16 "15 15 / 16 "7"31.5€3,380.82
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U02M2C Biến tần, 240VAC, 1/4 hp Công suất đầu ra tối đa | CH6NJG 443L19 ATV320U02M2C-LEDMở4 5 / 16 "13 "7"31.5€601.24
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U02M3C Bộ truyền động tần số biến thiên, 240VAC, 1/4 hp Công suất đầu ra tối đa, Nema 1, Không có đường vòng | CH6NJH 443L20 ATV320U02M3C-LEDMở4 5 / 16 "13 "7"31.5€578.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Biến Tần ATV320U07M3C, 240VAC, 1 hp Max. Công suất ra
€666.53 /đơn vị