Schneider Electric Abl8wps24400 | Nguồn Điện DC 24vdc 40a 50/60hz | 36t739 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nguồn SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24400 Dc 24vdc 40a 50 / 60hz | AG6NZF 36T739

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24400 Nguồn DC 24vdc 40a 50/60hz

Trong kho
Khoản mục: AG6NZF phần: ABL8WPS24400Tham chiếu chéo: 36T739
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
€2,043.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNguồn điện DC đa năng
Trường hợp vật liệuNhựa đúc
Độ sâu6.500 "
Chiều cao5.63 "
Giữ thời gianLớn hơn 18 msec
Hz50/60
Điện áp đầu vào380 sang 500 VAC
Đánh giá IP10/20
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 140 độ F
Amps đầu ra40
Tiếng ồn đầu raNhỏ hơn hoặc bằng 200mV
Điện áp đầu ra24 VDC
Amps Đỉnh150% dòng định mức trong 4 giây
Công suất Rating960W
Status IndicatorĐèn LED xanh / cam / đỏ
Phong cáchChuyển đổi
Chiều rộng6.1 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)19.81
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8504312000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoĐiện áp đầu vàoĐánh giá IPCông suất RatingChiều rộngGiá cả
Bộ nguồn SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24030 Dc 24vdc 3a 50 / 60hz | AG6NZC 36T736 ABL8RPS240301.73 "5.27 "100 đến 120 VAC, 200 đến 500 VAC2072W4.72 "€516.95
Bộ nguồn SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24050 Dc 24vdc 5a 50 / 60hz | AG6NZD 36T737 ABL8RPS240502.2 "5.27 "100 đến 120 VAC, 200 đến 500 VAC20120W4.72 "€719.34
Bộ nguồn SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24200 Dc 24vdc 20a 50 / 60hz | AG6NZE 36T738 ABL8WPS242003.74 "5.63 "380 sang 500 VAC10/20480W6.1 "€1,246.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24400 Nguồn DC 24vdc 40a 50/60hz
€2,043.44 /đơn vị