Schneider Electric Abl8rpm24200 | Nguồn Điện DC 24vdc 20a 50/60hz | 5aet8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nguồn SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 Dc 24vdc 20a 50 / 60hz | AG7CDA 5AET8

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 Nguồn Dc 24vdc 20a 50/60hz

Trong kho
Khoản mục: AG7CDA phần: ABL8RPM24200Tham chiếu chéo: 5AET8
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
€1,273.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDC Power Supply
Trường hợp vật liệuNhựa đúc
Độ sâu5.71 "
Chiều cao5.63 "
Giữ thời gianLớn hơn 20 msec @ 100VAC, Lớn hơn 40 msec @ 240VAC, Lớn hơn 120 msec @ 400VAC
Hz50/60
Điện áp đầu vào100 đến 120 VAC, 200 đến 240 VAC
Đánh giá IP10/20
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
NEMA Đánh giá1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 140 độ F
Amps đầu ra20
Tiếng ồn đầu raNhỏ hơn hoặc bằng 200mV
Điện áp đầu ra24 VDC
Amps Đỉnh30
Công suất Rating480W
Status IndicatorĐèn LED xanh / cam / đỏ
Phong cáchChuyển đổi
UPC785901583547
Chiều rộng5.51 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.79
Chiều cao tàu (cm)18.03
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8504409580

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất RatingTrường hợp vật liệuĐộ sâuChiều rộngChiều caoĐiện áp đầu vàoĐánh giá IPGắn kếtGiá cả
Bộ nguồn SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 Dc 24vdc 6.2a 50 / 60hz | AG6NZJ 36T742 ABL1REM24062150WKim loại1.9 "2"3.9 "100 đến 120 VAC, 200 đến 240 VAC20Bảng điều khiển-
RFQ
Bộ nguồn SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24100 Dc 24vdc 10a 50 / 60hz | AG7CCY 5AET6 ABL8RPS24100240WNhựa đúc3.35 "5.51 "5.27 "100 đến 120 VAC, 200 đến 500 VAC20Đoạn đường ray ồn ào€974.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 Nguồn Dc 24vdc 20a 50/60hz
€1,273.09 /đơn vị