SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2L35LGGH13 Nút ấn được chiếu sáng 30mm 1no/1nc Xanh lục
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nút nhấn được chiếu sáng |
Hoạt động | Tạm thời |
Vật liệu cơ bản | nhựa |
Bezel | Nhựa nhiệt dẻo chống ăn mòn |
Màu | màu xanh lá |
Đăng ký thông tin | 1NO / 1NC |
Liên hệ Xếp hạng | 10A @ 600VAC |
Vật liệu đầu | nhựa |
Đánh giá IP | 66 |
Loại mô-đun đèn | Điện áp đầy đủ |
Điện áp mô-đun đèn | 24 VAC / DC |
Loại đèn | LED |
Điện áp đèn | 24 VAC / DC |
Chỉ định xếp hạng liên hệ NEMA | A600 / Q600 |
NEMA Đánh giá | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 |
Số lượng nhà điều hành | 1 |
Đèn thay thế | Mfr. Không. 25501-010-02 |
Kích thước máy | 30mm |
Kết nối thiết bị đầu cuối | Tấm áp lực |
Loại nhà điều hành | Không có bảo vệ, vòng |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 13.97 |
Chiều rộng tàu (cm) | 14.22 |
Mã HS | 8536509031 |
Sản phẩm | Mô hình | Loại nhà điều hành | Hoạt động | Màu | Loại mô-đun đèn | Điện áp mô-đun đèn | Loại đèn | Điện áp đèn | Đèn thay thế | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001SKR9P1GH13 | 1.63 "Dia. Đầu nấm | Đẩy / kéo | màu xanh lá | Transformer | 120 VAC | Sợi đốt | 6 VAC | 6VF17 | €492.45 | ||
9001SKR9P1RH13 | 1.63 "Dia. Đầu nấm | Đẩy / kéo | đỏ | Transformer | 120 VAC | Sợi đốt | 6 VAC | 6VF17 | €492.45 | ||
9001SK1L1GH13 | Được bảo vệ, vòng | Tạm thời | màu xanh lá | Transformer | 120 VAC | Sợi đốt | 6 VAC | 6VF17 | €342.14 | ||
9001SK1L1RH13 | Được bảo vệ, vòng | Tạm thời | đỏ | Transformer | 120 VAC | Sợi đốt | 6 VAC | 6VF17 | €342.14 | ||
9001SK1L35GH13 | Được bảo vệ, vòng | Tạm thời | màu xanh lá | Điện áp đầy đủ | 24 VAC / DC | LED | 24 VAC / DC | Mfr. Không. 25501-010-02 | €309.33 | ||
9001SK1L35RH13 | Được bảo vệ, vòng | Tạm thời | đỏ | Điện áp đầy đủ | 24 VAC / DC | Sợi đốt | 24 VAC / DC | 6VF87 | €300.60 | ||
9001SK1L38LGGH13 | Được bảo vệ, vòng | Tạm thời | màu xanh lá | Điện áp đầy đủ | 120 VAC | LED | 120 VAC | 65088-052-12 | €348.59 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.