Schneider Electric 9001kyaf4 | Vỏ Nút Nhấn Thép 30mm 4 Lỗ | 2nmc2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYAF4 Vỏ Nút Nhấn Thép 30 Lỗ 4mm | AF9JHB 2NMC2

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYAF4 Vỏ Nút Nhấn Thép 30mm 4 Lỗ

Trong kho
Khoản mục: AF9JHB phần: 9001KYAF4Tham chiếu chéo: 2NMC2
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
€329.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút bấm bao vây
Màumàu xám
Kích thước ống dẫn3 / 4 "
Độ sâu3.63 "
Chiều cao12.74 "
Kích thước lỗ30mm
Vật chấtKim loại
Phong cách gắn kếtBề mặt
NEMA Đánh giá1, 3, 13
Số cột1
Số lượng lỗ4
UPC785901201465
Chiều rộng4.18 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)33.27
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS8536509031

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ sâu khối tiếp xúc (In.) (3.63)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách gắn kếtMàuKích thước ống dẫnNEMA Đánh giáSố lượng lỗChiều rộngĐộ sâuChiều caoGiá cả
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYAF2 Thép tấm bao vây | AF9GJM 2EP71 9001KYAF2-màu xám3 / 4 "1, 3, 1324.18 "3.63 "7.74 "€272.41
Vỏ kim loại SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS1 | AF9GJN 2EP86 9001KYSS1--3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1314.18 "3.63 "5.24 "€479.76
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS3 Vỏ bọc không gỉ | AF9GJP 2EP88 9001KYSS3--Không cung cấp lỗ vào ống dẫn1, 3, 4, 4X, 1334.18 "3.63 "10.24 "€686.25
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYSS4 Vỏ bọc không gỉ | AF9GJQ 2EP89 9001KYSS4--Không cung cấp lỗ vào ống dẫn1, 3, 4, 4X, 1344.18 "3.63 "12.74 "€781.65
Vỏ bọc Polyme SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY1 | AF9GKN 2ER70 9001SKY1-màu xám3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1313.81 "3.88 "6.63 "€290.97
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY4 Vỏ nhựa | AF9GKU 2ER77 9001SKY4--3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1347.53 "4.72 "7.53 "€457.67
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYAF1 Vỏ nút bấm 30mm Thép 1 lỗ | AF9JGZ 2NMA9 9001KYAF1Bề mặtmàu xám3 / 4 "1, 3, 1314.18 "3.63 "5.24 "€216.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYAF4 Vỏ Nút Nhấn Thép 30mm 4 Lỗ
€329.18 /đơn vị