Schneider Electric 9001k2l35lwwh13 | 5kce7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35LWWH13 Nút nhấn có đèn 30mm 1no / 1nc Trắng | AG7DMQ 5KCE7

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35LWWH13 Nút ấn được chiếu sáng 30mm 1no/1nc Màu trắng

Trong kho
Khoản mục: AG7DMQ phần: 9001K2L35LWWH13Tham chiếu chéo: 5KCE7
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
€357.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút nhấn được chiếu sáng
Hoạt độngTạm thời
Vật liệu cơ bảnKim loại
BezelĐúc kẽm mạ Chrome
Màutrắng
Đăng ký thông tin1NO / 1NC
Liên hệ Xếp hạng10A @ 600VAC
Vật liệu đầuKim loại
Đánh giá IP66
Loại mô-đun đènĐiện áp đầy đủ
Điện áp mô-đun đèn24 VAC / DC
Loại đènLED
Điện áp đèn24 VAC / DC
Chỉ định xếp hạng liên hệ NEMAA600 / Q600
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Số lượng nhà điều hành1
Đèn thay thếMfr. Không. 25501-010-02
Kích thước máy30mm
Kết nối thiết bị đầu cuốiTấm áp lực
Loại nhà điều hànhKhông có bảo vệ, vòng
UPC785901658412

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS8536509031

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ bảnBezelVật liệu đầuLoại đènNEMA Đánh giáĐèn thay thếLoại nhà điều hànhGiá cả
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35WH13 Nút nhấn có chiếu sáng 30mm 1no / 1nc Trắng | AG6QVZ 45C584 9001SK1L35WH13nhựaNhựa nhiệt dẻo chống ăn mònnhựaSợi đốt1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 136VF87Được bảo vệ, vòng€297.74
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35WH13 Nút nhấn có đèn chiếu sáng 30mm 1no / 1nc Trắng | AG7DMU 5KCF0 9001K2L35WH13Kim loạiĐúc kẽm mạ ChromeKim loạiSợi đốt1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF87Không có bảo vệ, vòng€325.47
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L35LWWH13 Nút nhấn có chiếu sáng 30mm 1no / 1nc Trắng | AG7DNH 5KCG3 9001K3L35LWWH13Kim loạiĐúc kẽm mạ ChromeKim loạiLED1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Mfr. Không. 25501-010-02Bảo vệ mở rộng, Vòng€351.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35LWWH13 Nút ấn được chiếu sáng 30mm 1no/1nc Màu trắng
€357.09 /đơn vị