<span Class='notranslate'>Schlage </span> Nd70pd C123 Rhodes 626am | Heavy Duty Lever Lockset Rhodes Grade 1 | 36z325 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SCHLAGE ND70PD C123 RHODES 626AM Heavy Duty Lever Lockset Rhodes Grade 1 | AC7BKP 36Z325

SCHLAGE ND70PD C123 RHODES 626AM Heavy Duty Lever Lockset Rhodes Grade 1

Trong kho
Khoản mục: AC7BKP phần: ND70PD C123 RHODES 626AMTham chiếu chéo: 36Z325
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
€932.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLever
quay lưng2.75 "
Kết thúcChrome Satin kháng khuẩn
Lửa đánh giá3 giờ.
Chức năngLớp học
Lớp1
Xử lý vật liệuĐồng thau, thép, kẽm
Vật liệu chínhBạc đồng
khóaKhóa khác nhau
Loại rãnh thenC123
Loại địa điểmPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chức năng bộ khóaLớp học
Sức mạnh hoạt động của bộ khóaHeavy Duty
Số phím2
Số ghim6
Pins6
Độ dày cửa yêu cầu1-5/8" to 2-1/8"
Đánh Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Loại đình côngGóc vuông, không có hộp
Phong cáchRhodes

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.61
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)36.32
Chiều rộng tàu (cm)22.35
Mã HS8301406030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChức năngkhóaLoại rãnh thenĐánh Dim.Giá cả
SCHLAGE ND10S RHODES 613 Ổ khóa đòn bẩy hạng nặng Rhodes Passage | AC7BJE 36Z283 ND10S RHODES 613Dầu cọ xát đồngĐi quaKhóa khác nhauC1231-1/8" x 2-3/4"€746.37
SCHLAGE ND10S RHODES 626 Ổ khóa đòn bẩy hạng nặng Rhodes Passage | AC7BJF 36Z284 ND10S RHODES 626Satin ChromeĐi quaKhóa khác nhauC1231-1/4" x 4-7/8"€622.70
SCHLAGE ND10S RHODES 626AM Ổ khóa đòn bẩy hạng nặng Rhodes Passage | AC7BJG 36Z285 ND10S RHODES 626AMChrome Satin kháng khuẩnĐi quaKhóa khác nhauC1231-5/8" to 2-1/8"€688.83
SCHLAGE ND40S RHODES 613 Ổ khóa đòn bẩy hạng nặng Rhodes Quyền riêng tư | AC7BJN 36Z294 ND40S RHODES 613Dầu cọ xát đồngQuyền riêng tưKhóa khác nhauC1231-1/4" x 4-7/8"€839.00
SCHLAGE ND40S RHODES 626 Ổ khóa đòn bẩy hạng nặng Rhodes Quyền riêng tư | AC7BJP 36Z295 ND40S RHODES 626Satin ChromeQuyền riêng tưKhóa khác nhauC1231-1/4" x 4-7/8"€719.54
SCHLAGE ND40S RHODES 626AM Ổ khóa đòn bẩy hạng nặng Rhodes Quyền riêng tư | AC7BJQ 36Z296 ND40S RHODES 626AMSatin ChromeQuyền riêng tưKhóa khác nhauC123-€811.45
SCHLAGE ND53BD SFIC RHODES 626 Bộ khóa đòn bẩy hạng nặng Mục nhập Rhodes | AC7BJW 36Z303 ND53BD SFIC RHODES 626Satin Chromelối vàoBậc thầyKhông có cốt lõi1-1/4" x 4-7/8"€771.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHLAGE ND70PD C123 RHODES 626AM Heavy Duty Lever Lockset Rhodes Grade 1
€932.99 /đơn vị