Schlage Nd53pd C123 Sparta 626 | Ổ khóa đòn bẩy hạng nặng Sparta Entry | 36z314 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SCHLAGE ND53PD C123 SPARTA 626 Heavy Duty Lever Lockset Lockset Sparta Entry | AC7BKE 36Z314

SCHLAGE ND53PD C123 SPARTA 626 Khóa đòn bẩy hạng nặng Sparta Entry

Trong kho
Khoản mục: AC7BKE phần: ND53PD C123 SPARTA 626Tham chiếu chéo: 36Z314
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
€1,044.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLever
quay lưng2.75 "
Kết thúcSatin Chrome
Lửa đánh giá3 giờ.
Chức nănglối vào
Lớp1
Xử lý vật liệuĐồng thau, thép, kẽm
Vật liệu chínhBạc đồng
khóaKhóa khác nhau
Loại rãnh thenC123
Loại địa điểmPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chức năng bộ khóaEntrance
Sức mạnh hoạt động của bộ khóaHeavy Duty
Số phím2
Số ghim6
Pins6
Độ dày cửa yêu cầu1-5/8" to 2-1/8"
Đánh Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Loại đình côngGóc vuông, không có hộp
Phong cáchSparta

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)36.58
Chiều rộng tàu (cm)22.61
Mã HS8301406030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChức năngkhóaLoại rãnh thenĐánh Dim.Giá cả
SCHLAGE ND10S Bộ khóa đòn bẩy hạng nặng SPARTA 613 Đoạn đường Sparta | AC7BJH 36Z287 ND10S BÊN NGOÀI 613Dầu cọ xát đồngĐi quaKhóa khác nhauC1231-1/4" x 4-7/8"€713.36
SCHLAGE ND10S Bộ khóa đòn bẩy hạng nặng SPARTA 626 Đoạn đường Sparta | AC7BJJ 36Z288 ND10S BÊN NGOÀI 626Satin ChromeĐi quaKhóa khác nhauC1231-1/8" x 2-3/4"€691.19
SCHLAGE ND10S SPARTA 626AM Bộ khóa đòn bẩy hạng nặng Sparta Passage | AC7BJK 36Z289 ND10S Sparta 626AMChrome Satin kháng khuẩnĐi quaKhóa khác nhauC1231-1/4" x 4-7/8"€791.27
SCHLAGE ND40S SPARTA 613 Ổ khóa đòn bẩy hạng nặng Sparta Quyền riêng tư | AC7BJR 36Z298 ND40S BÊN NGOÀI 613Dầu cọ xát đồngQuyền riêng tưKhóa khác nhauC1231-1/4" x 4-7/8"€823.32
SCHLAGE ND40S SPARTA 626 Ổ khóa đòn bẩy hạng nặng Sparta Quyền riêng tư | AC7BJT 36Z299 ND40S BÊN NGOÀI 626Satin ChromeQuyền riêng tưKhóa khác nhauC1231-1/4" x 4-7/8"€724.75
SCHLAGE ND40S SPARTA 626AM Ổ khóa đòn bẩy hạng nặng Sparta Quyền riêng tư | AC7BJU 36Z301 ND40S Sparta 626AMSatin ChromeQuyền riêng tưKhóa khác nhauC123-€831.86
SCHLAGE ND53BD SFIC SPARTA 626 Heavy Duty Lever Lockset Lockset Sparta Entry | AC7BJX 36Z304 ND53BD SFIC SPARTA 626Satin Chromelối vàoBậc thầyKhông có cốt lõi1-1/4" x 4-7/8"€861.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHLAGE ND53PD C123 SPARTA 626 Khóa đòn bẩy hạng nặng Sparta Entry
€1,044.66 /đơn vị