Schlage Mt15 | Đầu đọc tiệm cận Đen cao 5-7/64 inch | 40gn49 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu đọc tiệm cận SCHLAGE MT15 Màu đen Chiều cao 5-7/64 inch | AH9LDA 40GN49

SCHLAGE Đầu đọc tiệm cận MT15 Đen Chiều cao 5-7/64 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9LDA Mẫu: MT15Tham chiếu chéo: 40GN49
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
€515.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình đọc lân cận
Trường hợp vật liệuPNT Polyme
Độ sâu49 / 64 "
Chiều cao5 7 / 64 "
Giao thứcWiegand
Số phím0
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 158 độ F
Yêu cầu nguồn điện5/16 VDC
Chiều rộng3.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Phạm vi tiệm cận: 5 "

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoChiều rộngGiá cả
Đầu đọc tiệm cận SCHLAGE MT11 Màu đen Chiều cao 5-59/64 inch | AH9LCZ 40GN48 MT1113 / 16 "5 59 / 64 "1 23 / 32 "€515.33
Đầu đọc tiệm cận SCHLAGE PR10 Màu đen Chiều cao 4-17 / 64 inch | AH9LDE 40GN53 PR1013 / 16 "4-17 / 64 "1 23 / 32 "€294.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHLAGE Đầu đọc tiệm cận MT15 Đen Chiều cao 5-7/64 inch
€515.33 /đơn vị