Schlage M450p | Nam châm 1000lb Avs Dsm Mbs Rtd | 6lcy3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SCHLAGE M450P 1000lb Nam châm Avs Dsm Mbs Rtd | AE9PNW 6LCY3

SCHLAGE Nam châm M450P 1000lb Avs Dsm Mbs Rtd

Trong kho
Khoản mục: AE9PNW phần: M450PTham chiếu chéo: 6LCY3
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
€1,249.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa điện từ
Amp vẽ @ 12V75A
Amp vẽ @ 24V38A
Kết thúcNhôm
Lực lượng nắm giữ (Lb.)1000
Điện áp đầu vào12/24 VDC
Chiều sâu cơ thể khóa (In.)3
Chiều dài thân khóa (In.)10-1/2
Chiều rộng thân khóa2 Trong.
Vật chấtNhôm Anodized cứng
Mfr. LoạtM400

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.55
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8301406030
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều sâu phần ứng (In.) (1)
  • Chiều dài phần ứng (In.) (7)
  • Chiều rộng phần ứng (In.) (2)
  • Các tùy chọn đi kèm (Lựa chọn điện áp tự động, Cảm biến liên kết từ tính, Công tắc vị trí cửa, Độ trễ thời gian sạc lại)
  • Phát hành trễ (1-30 giây)
  • Tổng số chiếu (In.) (4)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcVật chấtGiá cả
SCHLAGE M450 Điện từ M400 | AE9PNV 6LCY2 M450NhômNhôm Anodized cứng€924.62
SCHLAGE M490 Nam châm 1500 Lb Avs | AE9PNY 6LCY5 M490NhômNhôm Anodized cứng€1,073.65
Khóa điện từ SCHLAGE M490P, 1500Lbs. | CD3VJB 28XY71 M490PXóa AnodizedThép€1,374.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHLAGE Nam châm M450P 1000lb Avs Dsm Mbs Rtd
€1,249.33 /đơn vị