Schlage L9040 06a 626 | Đòn bẩy ổ khóa lỗ mộng 06a Bảo mật | 36z255 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SCHLAGE L9040 06A 626 Lỗ khóa lỗ khóa 06a Quyền riêng tư | AC7BHB 36Z255

SCHLAGE L9040 06A 626 Đòn bẩy ổ khóa lỗ mộng 06a Bảo mật

Trong kho
Khoản mục: AC7BHB phần: L9040 06A 626Tham chiếu chéo: 36Z255
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
€1,220.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ khóa lỗ mộng
quay lưng2.75 "
Trường hợp vật liệuĐồng thau, thép, kẽm
Quy mô trường hợp4-7 / 16 "x 3-5 / 8" x 1 "
Kết thúcSatin Chrome
Lửa đánh giá3 giờ.
Chức năngQuyền riêng tư
Lớp1
Vật liệu chínhBạc đồng
khóaChìa khóa khác nhau (KD)
Loại rãnh thenC123
Loại địa điểmPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Pins6
Độ dày cửa yêu cầu1.75 "
Đánh Dim.1-1/8" x 3-5/8"
Loại đình côngGóc vuông
Phong cách06A
Kiểu cắtRose

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.13
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)36.32
Chiều rộng tàu (cm)22.61
Mã HS8301406030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChức năngPhong cáchGiá cả
SCHLAGE L9010 06L 626 Lỗ khóa lỗ khóa đòn bẩy 06l Passage | AC7BGW 36Z250 L9010 06L 626Đi qua06L€1,234.59
SCHLAGE L9010 17L 626 Lỗ khóa lỗ khóa 17l Passage | AC7BGY 36Z252 L9010 17L 626Đi qua17L€1,185.40
SCHLAGE L9040 06L 626 Lỗ khóa lỗ khóa 06l Quyền riêng tư | AC7BHC 36Z256 L9040 06L 626Quyền riêng tư06L€1,304.48
SCHLAGE L9040 17L 626 Lỗ khóa lỗ khóa 17l Quyền riêng tư | AC7BHE 36Z258 L9040 17L 626Quyền riêng tư17L€1,304.60
SCHLAGE L9050P C123 06A 626 Lỗ khóa lỗ mộng 06a Rose Grade 1 | AC7BHH 36Z261 L9050P C123 06A 626Lối vào / Văn phòng06A€1,428.89
SCHLAGE L9050P C123 06L 626 Lỗ khóa lỗ mộng 06l Lớp 1 | AC7BHJ 36Z262 L9050P C123 06L 626Lối vào / Văn phòng06L€1,488.70
SCHLAGE L9050P C123 17A 626 Lỗ khóa lỗ mộng 17a Rose Lớp 1 | AC7BHK 36Z263 L9050P C123 17A 626Lối vào / Văn phòng17A€1,341.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHLAGE L9040 06A 626 Đòn bẩy ổ khóa lỗ mộng 06a Bảo mật
€1,220.10 /đơn vị