SCHLAGE 13-047 626 Deadlatch Không thuận tay 2-3/4 Lớp 1
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bế tắc |
quay lưng | 2.75 " |
Kết thúc | Satin Chrome |
Đối với độ dày cửa | 1-5/8" to 2-1/8" |
Lớp | 1 |
Tay | RH hoặc LH |
Chiều dài ném | 1 / 2 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.14 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.84 |
Mã HS | 8301600000 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | quay lưng | Kết thúc | Đối với độ dày cửa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
14-047 626 | 2.375 " | Satin Chrome | - | €84.64 | ||
B250JD 626 | 2.75 " | Satin Chrome | 1.75 " | €467.04 | ||
B250PD 613 | 2.75 " | Satin đồng | 1.75 " | €547.35 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.