Schaefer Lf200606.0bl1 | Thùng xếp 38hu93 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng phễu SCHAEFER LF200606.0BL1 Màu xanh có thể xếp chồng lên nhau Chiều rộng 6 inch Chiều dài 20 inch | AH8DFM 38HU93

SCHAEFER LF200606.0BL1 Thùng phễu có thể xếp chồng lên nhau Màu xanh lam Chiều rộng 6 inch Chiều dài 20 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8DFM phần: LF200606.0BL1Tham chiếu chéo: 38HU93
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
€34.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng rác
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao bên trong6"
Chiều dài bên trong20 "
Chiều rộng bên trong6"
Tải trọng30 lb
Vật chấtpolyethylene
Chiều cao bên ngoài5 13 / 16 "
Chiều dài bên ngoài19 11 / 16 "
Chiều rộng bên ngoài6.187 "
Dung lượng âm lượng0.27 cu. ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)14.22
Chiều dài tàu (cm)50.29
Chiều rộng tàu (cm)15.49
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • ESD dẫn điện: Không
  • Thương hiệu phụ: SSI SCHAEFER

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao bên trongChiều dài bên trongChiều rộng bên trongChiều cao bên ngoàiChiều dài bên ngoàiChiều rộng bên ngoàiGiá cả
Thùng phễu SCHAEFER LF060402.0BL1 Màu xanh có thể xếp chồng lên nhau Chiều rộng 4 inch Chiều dài 6 inch | AH8DFL 38HU92 LF060402.0BL12"6"4"2"6 11 / 16 "4.187 "€4.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHAEFER LF200606.0BL1 Thùng phễu có thể xếp chồng lên nhau Màu xanh lam Chiều rộng 6 inch Chiều dài 20 inch
€34.10 /đơn vị