SCHAEFER Truyền động dây đai quạt hút GFFM363G12 36 Đường kính Cfm 10 080 115/230 V
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt thông gió nông nghiệp |
Loại mang | Bóng bôi trơn vĩnh viễn |
CFM @ 0.000-In. SP | 10,080 |
CFM @ 0.050-In. SP | 9320 |
CFM @ 0.100-In. SP | 8380 |
CFM @ 0.150-In. SP | 6910 |
CFM / Watt @ 0.000-In. SP | 19.2 |
CFM / Watt @ 0.050-In. SP | 17.2 |
CFM / Watt @ 0.100-In. SP | 15.3 |
CFM / Watt @ 0.150-In. SP | 12.5 |
Quạt RPM | 730 |
Chiều rộng mặt bích | 2.25 " |
Kết thúc khung | Sợi thủy tinh Tân đánh bóng |
khung Vật liệu | Sợi thủy tinh |
Khu vực miễn phí | 12.84 Hình vuông-Ft. |
Amps đầy tải | 4.6/2.3 |
Chiều cao | 43.13 " |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 104 F |
Tối đa Chiều sâu | 25-1 / 4 " |
Vỏ động cơ | Không khí hoàn toàn kín |
Cách điện động cơ | Class B |
RPM của động cơ | 1725 |
Loại động cơ | Tụ khởi động, Tụ chạy |
Vị trí lắp | Tường |
Số lượng Blades | 3 |
Yêu cầu mở H (Trong.) | 43-3/4 |
Yêu cầu mở W (In.) | 43-1/2 |
Giai đoạn | 1 |
Dia chân vịt. | 36 " |
Vật liệu cánh quạt | Thép mạ kẽm |
Trục Dia. | 5 / 8 " |
Kiểu | Truyền động đai, lắp ráp |
Đường thông hành Venturi. | 37 " |
Độ sâu Venturi | 10 " |
điện áp | 115/230 |
Watts | 373 |
Chiều rộng | 42.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 92.99 |
Chiều cao tàu (cm) | 127 |
Chiều dài tàu (cm) | 127 |
Chiều rộng tàu (cm) | 99.06 |
Mã HS | 8414519060 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.100-In. SP | HP | Tối đa Chiều sâu | RPM của động cơ | Số lượng Blades | Dia chân vịt. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFM365G12 | 43.13 " | 11,893 | 9911 | 1/2 | 25-1 / 4 " | 1725 | 5 | 36 " | €3,467.36 | |
GFFM485G1 | 55.5 " | 23,391 | 20,576 | 1 | 26 " | 1725 | 6 | 48 " | €3,868.99 | |
GFFM483G1-2 | 55.5 " | 18,387/12,162 | 15,809/10,457 | 1 | 26 " | 1725/1140 | 3 | 48 " | - | RFQ
|
GFFM485G1-2 | 55.5 " | 22,010/14358 | 18,924/12,345 | 1 | 26 " | 1725/1140 | 6 | 48 " | €3,942.75 | |
GFFM525G1 | 58.25 " | 25,942 | 22,305 | 1 | 26 " | 1725 | 5 | 52 " | - | RFQ
|
GFFM525G1-2 | 58.25 " | 25,395/16526 | 21,835/14209 | 1 | 26 " | 1725/1140 | 5 | 52 " | €4,658.93 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.