SCHAEFER Quạt Hút Nón G575CF2G-1-HV 57 Inch 230v 1 pha
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt thông gió nông nghiệp |
Loại mang | Khối gối tự căn chỉnh |
CFM @ 0.000-In. SP | 34,400 |
CFM @ 0.050-In. SP | 32,900 |
CFM @ 0.100-In. SP | 31,500 |
CFM @ 0.150-In. SP | 29,800 |
CFM / Watt @ 0.000-In. SP | 19.3 |
CFM / Watt @ 0.050-In. SP | 17.9 |
CFM / Watt @ 0.100-In. SP | 16.6 |
CFM / Watt @ 0.150-In. SP | 15.2 |
Quạt RPM | 490 |
Chiều rộng mặt bích | 3" |
Kết thúc khung | Áo khoác gel |
khung Vật liệu | Sợi thủy tinh |
Khu vực miễn phí | 21 Hình vuông-Ft. |
Amps đầy tải | 9.5 |
Chiều cao | 67.5 " |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 104 Degrees |
Tối đa Chiều sâu | 62-3 / 4 " |
Kích thước lưới | 2.5 " |
Vỏ động cơ | Không khí hoàn toàn kín |
Cách điện động cơ | Class B |
RPM của động cơ | 1725 |
Loại động cơ | Năng lượng hiệu quả |
Vị trí lắp | Tường |
Số lượng Blades | 5 |
Yêu cầu mở H (Trong.) | 62-1/2 |
Yêu cầu mở W (In.) | 62-1/2 |
Giai đoạn | 1 |
Dia chân vịt. | 57 " |
Vật liệu cánh quạt | Thép mạ kẽm |
Trục Dia. | 1" |
Kiểu | Hình nón, Ổ đĩa vành đai |
Đường thông hành Venturi. | 57-5 / 8 " |
Độ sâu Venturi | 28 " |
điện áp | 230 |
Watts | 1897 |
Chiều rộng | 568728 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 167.83 |
Chiều cao tàu (cm) | 187.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 172.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 175.26 |
Mã HS | 8414593000 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.