<span Class='notranslate'>Schaefer </span> 1463.130906bl1 | 9wx86 Container | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SCHAEFER 1463.130906BL1 Thùng chứa 13 Inch Dài 9 Inch Rộng 6 Inch H Xanh lam | AF6CUV 9WX86

SCHAEFER 1463.130906BL1 Thùng chứa 13 Inch Dài 9 Inch Rộng 6 Inch H Xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AF6CUV phần: 1463.130906BL1Tham chiếu chéo: 9WX86
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
€33.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcContainer
Sức chứa0.25 cu. ft.
MàuMàu xanh da trời
Thiết kếTường rắn thẳng
Chiều cao5.8 "
Chiều dài đáy bên trong11.8 "
Chiều rộng đáy bên trong7.8 "
Chiều cao bên trong5.125 "
Chiều dài bên trong11.75 "
Chiều rộng bên trong7.75 "
Tải trọng33 lb
Vật chấtPolyethylene mật độ cao
Chiều cao bên ngoài6"
Chiều dài bên ngoài13 "
Chiều rộng bên ngoài9"
Khả năng xếp chồng330 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-4 đến 212 độ F
KiểuStackable
Dung lượng âm lượng0.25 cu. ft.
Chiều rộng8.3 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3926909987
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài bên ngoàiSức chứaMàuChiều rộng bên ngoàiChiều rộngChiều caoChiều cao bên trongChiều dài bên trongGiá cả
SCHAEFER 1462.191305BL1 Thùng chứa 19 Inch Dài 13 Inch Rộng 5 Inch H Xanh lam | AF4CGD 8PL90 1462.191305BL119 "0.42 cu. ft.Màu xanh da trời13 "12.5 "4.6 "4"17.75 "€44.68
SCHAEFER 1463.130906GN1 Container 13 inch Chiều dài 9 inch Chiều rộng 6 inch H Green | AF4MZC 9CPW6 1463.130906GN113 "0.25 cu. ft.màu xanh lá9"8.3 "5.8 "5.125 "11.75 "€33.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHAEFER 1463.130906BL1 Thùng chứa 13 Inch Dài 9 Inch Rộng 6 Inch H Xanh lam
€33.06 /đơn vị