SCEPTER FR1K501 Kerosene Can, Polypropylene, 5 Gal Capacity, 16 3/4 Inch Height, 11 17/32 Inch Length
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Có thể |
Sức chứa | 5 gal. |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao | 16 3 / 4 " |
Chiều dài | 11 17 / 32 " |
Vật chất | polypropylene |
Chiều dài vòi | 7" |
Vòi ngoài Dia. | 7 / 8 " |
Chiều rộng | 9 59 / 64 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
FR1D501 | Màu vàng | €59.85 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.