Sargent 28-10g05 Lb 10b | Ổ khóa đòn bẩy cửa kiểu B nhập cảnh cấp 1 | 32j187 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SARGENT 28-10G05 Bộ khóa đòn bẩy cửa LB 10B Kiểu B Lối vào lớp 1 | AC6APR 32J187

SARGENT 28-10G05 LB 10B Bộ khóa tay gạt cửa B Loại nhập cảnh loại 1

Trong kho
Khoản mục: AC6APR phần: 28-10G05 LB 10BTham chiếu chéo: 32J187

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€892.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLever
quay lưng2.75 "
Hình trụ
Kết thúcĐồng chà xát dầu oxy hóa
Lửa đánh giá3 giờ.
Chức nănglối vào
Lớp1
Xử lý vật liệuRèn, thép đúc, đồng thau, đồng
Vật liệu chínhBạc đồng
khóaKhóa khác nhau
Loại rãnh thenLA
Loại địa điểmThể chế
Chức năng bộ khóaEntrance
Sức mạnh hoạt động của bộ khóaHeavy Duty
Số phím2
Số ghim6
Pins6
Độ dày cửa yêu cầu1-3 / 4 "đến 2"
Đánh Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Loại đình côngGóc vuông, không có hộp
Phong cáchPhong cách B

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.87
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)21.34
Mã HS8301406030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cáchKết thúcChức năngLớpXử lý vật liệuMụcĐộ dày cửa yêu cầuLoại đình côngGiá cả
SARGENT 28-10G04 LL 26D Ổ khóa đòn bẩy cửa Góc phải | AC6ANZ 32J171 28-10G04 LL 26DGóc phảiSatin ChromeKho1Rèn, thép đúc, đồng thau, đồngLever1-3 / 4 "đến 2"Góc vuông, không có hộp€921.99
SARGENT 28-10G05 Bộ khóa đòn bẩy cửa LL 26D Góc phải Lớp 1 | AC6APA 32J172 28-10G05 LL 26DGóc phảiSatin Chromelối vào1Rèn, thép đúc, đồng thau, đồngLever1-3 / 4 "đến 2"Góc vuông, không có hộp€944.00
SARGENT 28-10G37 LL 26D Ổ khóa đòn bẩy cửa Phòng học góc phải | AC6APB 32J173 28-10G37 LL 26DGóc phảiSatin ChromeLớp học1Rèn, thép đúc, đồng thau, đồngLever1-3 / 4 "đến 2"Góc vuông, không có hộp€948.20
SARGENT 28-10U15 LL 26D Ổ khóa đòn bẩy cửa Phải thông qua góc | AC6APC 32J174 28-10U15 LL 26DGóc phảiSatin ChromeĐi qua1Rèn, thép đúc, đồng thau, đồngLever1-3 / 4 "đến 2"Góc vuông, không có hộp€674.70
SARGENT 28-10U65 LL 26D Ổ khóa đòn bẩy ở góc phải Quyền riêng tư | AC6APD 32J175 28-10U65 LL 26DGóc phảiSatin ChromeQuyền riêng tư1Rèn, thép đúc, đồng thau, đồngLever1-3 / 4 "đến 2"Góc vuông, không có hộp€815.13
SARGENT 28-10G04 LB 26D Bộ khóa đòn bẩy cửa B Phong cách Phòng chứa hàng | AC6APE 32J176 28-10G04 LB 26DPhong cách BSatin ChromeKho1Rèn, thép đúc, đồng thau, đồngLever1-3 / 4 "đến 2"Góc vuông, không có hộp€876.67
SARGENT 28-10G05 Bộ khóa đòn bẩy cửa LB 26D Kiểu B Lối vào | AC6APF 32J177 28-10G05 LB 26DPhong cách BSatin Chromelối vào1Rèn, thép đúc, đồng thau, đồngLever1-3 / 4 "đến 2"Góc vuông, không có hộp€942.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SARGENT 28-10G05 LB 10B Bộ khóa tay gạt cửa B Loại nhập cảnh loại 1
€892.82 /đơn vị