vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SARGENT 1431-P4A-EN Cửa thủy lực hạng nặng 12 inch | AG2CAC 31ER23

SARGENT Máy đóng cửa thủy lực hạng nặng 1431-P4A-EN 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2CAC Model: 1431-P4A-ENTham chiếu chéo: 31ER23
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
€631.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDoor Closer
Vật liệu cánh tayThép
Loại cánh taySong song
Hiệu suất gần hơnHeavy Duty
Loại gần hơnMở Không Giữ
Chế độ hoạt động đóngThủy lực
MàuNhôm
Giao cửaKhông cầm tay
Chiều rộng cửa bên ngoài48 "
Kết thúcNhôm
Chiều cao nhà ở2.25 "
Chiều dài nhà ở12 "
Chiều rộng nhà ở3.375 "
Chiều rộng cửa bên trong48 "
Tối đa Mở cửaLên đến 180 độ
Phong cách gắn kếtCánh tay song song
Chiếu từ tường2-1 / 4 "
Kích thước lò xoCó thể điều chỉnh 1 đến 6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.33
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8302413000

Chi tiết sản phẩm:

  • Gắn phần cứng (Bao gồm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cánh tayMàuKết thúcChiều cao nhà ởChiều dài nhà ởPhong cách gắn kếtGiá cả
SARGENT 281 P4A EN Cửa thủy lực song song cánh tay gần hơn | AH4VTQ 35MN07 281 P4A VNSong songGói BạcNhôm sơn4.375 "11.75 "Song song€765.14
SARGENT 281 P10 EN Cánh tay song song hạng nặng đóng cửa gần hơn | AH4VTT 35MN10 281 P10 VINhiệm vụ nặng nề ParrallelGói BạcNhôm sơn4.375 "11.75 "Song song€814.34
SARGENT 281 CPS TB EN Đóng cửa Dừng nén hạng nặng | AH4VTU 35MN12 281 CPS TB ENDừng nén hạng nặngGói BạcNhôm sơn4.375 "11.75 "Song song, đều đặn, khung trên cùng€1,158.31
SARGENT 281 CPSH EN Door Closer Thủy lực hạng nặng hơn | AH4VTV 35MN13 281 CPSH VNDừng nén hạng nặng, Giữ MởGói BạcNhôm sơn4.375 "11.75 "Song song, đều đặn, khung trên cùng€1,081.95
SARGENT 281-UH TB EN Cửa đóng, Giữ mở, Không dùng tay, Vỏ 11 3/4 Inch Lg, Vỏ 2 3/16 Inch Dp | CT9WRR 21T011 281-UH TB EN------€847.05
SARGENT 281 CPSH TB EN Cửa đóng, Giữ mở, Không dùng tay, Vỏ 11 3/4 Inch Lg, Vỏ 2 3/16 Inch Dp | CT9WRT 35MN14 281 CPSH TB EN------€1,226.06
SARGENT 281-UH TB EB Cửa đóng, Giữ mở, Không dùng tay, Vỏ 11 3/4 Inch Lg, Vỏ 2 3/16 Inch Dp | CT9WRU 21T012 281-UH TB EB------€847.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SARGENT Máy đóng cửa thủy lực hạng nặng 1431-P4A-EN 12 inch
€631.58 /đơn vị