Sani-lav N820 | Vòi Phun Nóng/Lạnh 3/4 Inch 8.9 Gpm | 31tt29 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòi phun SANI-LAV N820 Nóng / Lạnh 3/4 Inch 8.9 gpm | AH3FXX 31TT29

SANI-LAV Vòi phun N820 Nóng/Lạnh 3/4 Inch 8.9 gpm

Trong kho
Khoản mục: AH3FXX Kiểu mẫu: N820Tham chiếu chéo: 31TT29

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€266.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi phun nóng / lạnh
MàuCam an toàn
Kiểu kết nốiCửa vào Nữ 3/4 "GHT
Tốc độ dòng8.9 gpm
Chiều dài6.625 "
Vật chấtĐồng thau, thép không gỉ
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.31
Chiều cao tàu (cm)7.3
Chiều dài tàu (cm)18.73
Chiều rộng tàu (cm)16.83
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Ngắt vòi: Điều khiển xử lý

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuTốc độ dòngMụcChiều dàiVật chấtMax. Sức épNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Vòi phun SANI-LAV N2B 3/4 Inch 6.5 gpm 100 psi | AH3FXQ 31TT23 N2BĐen6.5 gpmVòi phun5"Kẽm, đồng thau, thép không gỉ100 psi32 độ đến 180 độ F€20.15
Vòi phun SANI-LAV N2W 3/4 Inch 6.5 gpm Trắng 100psi | AH3FXR 31TT24 N2Wtrắng6.5 gpmVòi phun5"Kẽm, đồng thau, thép không gỉ100 psi32 độ đến 180 độ F€20.97
Vòi phun SANI-LAV N2BL 3/4 Inch 6.5 gpm Blue 100psi | AH3FXT 31TT25 N2BLMàu xanh da trời6.5 gpmVòi phun5"Kẽm, đồng thau, thép không gỉ100 psi32 độ đến 180 độ F€20.72
Vòi phun SANI-LAV N2R 3/4 Inch 6.5 gpm Đỏ 100 psi | AH3FXU 31TT26 N2Rđỏ6.5 gpmVòi phun5"Kẽm, đồng thau, thép không gỉ100 psi32 độ đến 180 độ F€20.95
Vòi phun SANI-LAV N2G 3/4 Inch 6.5 gpm Green 100psi | AH3FXV 31TT27 N2Gmàu xanh lá6.5 gpmVòi phun5"Kẽm, đồng thau, thép không gỉ100 psi32 độ đến 180 độ F€20.15
Vòi phun SANI-LAV N2Y 3/4 inch 6.5 gpm Màu vàng 100psi | AH3FXW 31TT28 N2YMàu vàng6.5 gpmVòi phun5"Kẽm, đồng thau, thép không gỉ100 psi32 độ đến 180 độ F€20.62
Vòi phun SANI-LAV N8B20 Nóng / Lạnh 3/4 Inch 8.9 gpm | AH3FXY 31TT30 N8B20Đen8.9 gpmVòi phun nóng / lạnh6.625 "Đồng thau, thép không gỉ150 psi32 độ đến 200 độ F€264.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SANI-LAV Vòi phun N820 Nóng/Lạnh 3/4 Inch 8.9 gpm
€266.98 /đơn vị