SANI-LAV Xẻng Inox 217
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xẻng thép không gỉ |
Chiều dài lưỡi | 12.5 " |
Vật liệu lưỡi | Thép không gỉ |
Loại lưỡi | Điểm vuông |
Độ rộng của lưỡi kiếm | 9.5 " |
Màu | không gỉ |
Thiết kế | 1 mảnh |
Chiều dài mở rộng | 40 " |
Xử lý vật liệu | Thép không gỉ |
Loại xử lý | Tay cầm chữ D |
Chiều dài tổng thể | 40 " |
Kiểu | Hóa chất / Chống ăn mòn |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 55.25 |
Chiều dài tàu (cm) | 105.73 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 8201100000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu | Chiều dài lưỡi | Vật liệu lưỡi | Loại lưỡi | Độ rộng của lưỡi kiếm | Màu | Chiều dài mở rộng | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207R | Cốt thép | 14 " | 304 thép không gỉ | Scoop | 10.5 " | Gói Bạc | 39 " | 39 " | €392.37 | ||
207 | Hóa chất / Chống ăn mòn | 14 " | Thép không gỉ | Scoop | 10.5 " | không gỉ | 39 " | 39 " | €372.65 | ||
227 | Hóa chất / Chống ăn mòn | 15.5 " | Thép không gỉ | Scoop | 11.5 " | không gỉ | 40 " | 40 " | €374.04 | ||
267 | Hóa chất / Chống ăn mòn | 11 " | Thép không gỉ | Điểm vuông phẳng | 7" | không gỉ | 39 " | 39 " | €349.60 | ||
217R | Cốt thép | 12.5 " | 304 thép không gỉ | Scoop | 9.5 " | không gỉ | 40 " | 40 " | €404.13 | ||
227R | Cốt thép | 15.5 " | 304 thép không gỉ | Scoop | 11.5 " | không gỉ | 40 " | 40 " | €399.11 | ||
267R | Cốt thép | 9" | 304 thép không gỉ | Scoop | 7" | không gỉ | 39 " | 39 " | €387.59 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.